水中ポンプの新着商品
「水中ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
タイプ非自動形
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1
型式非自動
接続ねじ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)25(最大)
異物通過長(mm)100(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)50
外形寸法A(mm)253
外形寸法B(mm)180
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS316
電動機の極数2
外形寸法C(mm)108
外形寸法E(mm)120
構造(軸受)玉軸受
海水用。接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。
寸法(mm)236×162×360 (H)
質量(kg)6.7
電源(V)AC100
吐出量(L/min)80
始動方式コンデンサ運転
一般工事用、中型軽量タイプ。電極式自動運転型。コンセントプラグはついていません。プラグ別売。低水位を感知してオフになります。
寸法(mm)200×155×422 (H)
質量(kg)13.3 (ケーブルは除く)
出力(kW)0.75
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
全揚程(m)10 (吐出量0.183/分)、最大:15
最大吐出量(L/min)300
吐出量(L/min)180
口径(mm)50
1台
¥121,000
税込¥133,100
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。
材質樹脂
寸法(mm)236×173×374
質量(g)7700
出力(W)400
電源(V)単相100
口径(Φmm)40
全揚程(m)6.5
吐出量(L/min)80
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。
材質樹脂
寸法(mm)236×173×374
質量(g)7700
出力(W)400
周波数(Hz)50
電源(V)単相100
口径(Φmm)50
全揚程(m)9.3
吐出量(L/min)80
1台
¥64,600
税込¥71,060
3日以内出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
材質樹脂
寸法(mm)236×162×360
質量(g)7100
出力(W)400
電源(V)単相100
口径(Φmm)40
全揚程(m)6.5
吐出量(L/min)80
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
寸法(mm)236×162×360
質量(g)7100
出力(W)400
電源(V)単相100
口径(Φmm)50
吐出量(L/min)80
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
材質樹脂
寸法(mm)236×173×374 (H)
質量(kg)7.7
電源(V)単相100
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。非自動型。
材質樹脂
電源(V)単相100
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。非自動型。汚物混入水用。
材質樹脂
寸法(mm)236×162×360 (H)
質量(kg)7.1
出力(W)250
周波数(Hz)50
電源(V)単相100
口径(Φmm)40
全揚程(m)4
吐出量(L/min)140
1台
¥48,500
税込¥53,350
3日以内出荷