リベット・鋲の新着商品

「リベット・鋲の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 1~16件
長さ(mm)13 呼び径4.5 寸法d(mm)4.5 寸法k(mm)1.5 寸法dk(Φmm)9
1袋(14個)
667 税込734
3日以内出荷

セット内容: ハンドリベット、リベット(リベット径:3.2×8mm、板厚:2.5~3.5mm)×50本、リベット(リベット径:4×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×60本、リベット(リベット径:4.8×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×20本。
1組
8,260 税込9,086
翌々日出荷

1個
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(16個)
667 税込734
3日以内出荷

1箱
439 税込483
8日以内出荷

メイワパーツホック鋲(小)
工具不要の便利なプラスチック鋲です。ファイルやボックス、穴の補強など多目的に使えます。
材質PE 長さ(mm)1.4 ナチュラル 径(Φmm)(適合穴)4.5 頭径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000個)
7,352 税込8,087
5日以内出荷

メイワパーツプラネジ(小)
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE ナチュラル 径(Φmm)(適合穴)5 頭径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000個)
6,132 税込6,745
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
979 税込1,077
6日以内出荷

1袋
769 税込846
6日以内出荷

1袋
739 税込813
6日以内出荷

1袋
699 税込769
6日以内出荷

1袋
769 税込846
6日以内出荷

材質プラスチック 頭部なべ
1袋
699 税込769
6日以内出荷

メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。
用途母材と部材の締結に 材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール 頭部丸頭 胴部ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30本)ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番145-9672 材質アルミ/ステンレス リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)10.8 カシメ板厚(mm)4.8~6.4 引張強度(N)1550(参考) せん断強度(KN)1080(参考) 頭部丸頭 胴部ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
32,980 税込36,278
当日出荷

Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:33mm●リベット長さ:33mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4449 アズワン品番65-7906-87
1袋(100個)
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)