袋用シーラーの新着商品
「袋用シーラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120~130℃一定の温度)
電圧(V)(50/60Hz)100
シール幅(mm)2.8
ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)最大:0.6以下
質量(kg)28
消費電力(W)1050
電圧(V)(50/60Hz)100
シール長さ(mm)(Max)450
シール幅(mm)10
サイズ(mm)550 (W)×360 (D)×850 (H)
1台
¥55,800
税込¥61,380
翌日出荷
ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
付属品ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚
材質アルミダイカスト
厚さ(mm)最大:0.6以下
質量(kg)27.5
消費電力(W)850
電圧(V)(50/60Hz)100
シール長さ(mm)(Max)350
シール幅(mm)10
サイズ(mm)450 (W)×350 (D)×850 (H)
1台
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)最大:0.6以下
質量(kg)29
消費電力(W)1500
電圧(V)(50/60Hz)100
シール長さ(mm)(Max)600
シール幅(mm)10
サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)
1台
¥65,600
税込¥72,160
翌日出荷
溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
厚さ(mm)最大:0.4以下
質量(kg)3.8
消費電力(W)800
電圧(V)(50/60Hz)100
シール長さ(mm)(Max)300
シール幅(mm)10
サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
1台
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
バガス・竹製トップシール対応のどんぶり容器。冷凍からレンジアップまで対応可能です。これから冷凍食品を始めたい環境にも配慮したいというお客様に適しています。
材質(バガス・竹)、ラミ貼り
サイズ(mm)Φ152×60
アズワン品番69-6056-24
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
耐油耐水性。電子レンジ対応。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。
ABボックス(18-13サイズ)に対応の同素材の蓋です。※本体は別売りです。
材質バガス・竹
サイズ190×138×mm
質量(g)13
アズワン品番69-6055-58
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
BBボックス(22-18サイズ)に対応の同素材の蓋です。※本体は別売りです。
材質竹・バガス
質量(g)20
サイズ(mm)233×190
アズワン品番69-6055-63
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
紙製の本体に嵌合(かんごう)容器がセットになったオシャレな弁当容器。取っ手付きで持ち運びに便利!インスタ映えメニューにピッタリで女性に人気です。カフェやスーパーデパ地下などのテイクアウト用におすすめ。
材質紙容器/紙・PP(内面)、嵌合容器/A-PET、蓋/PP
サイズ(mm)紙容器/110×110×75、嵌合容器/125×125×35
アズワン品番69-6062-78
1袋(20個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
手のひらサイズ!。小さいからこそ、頼りになるシーラー
用途12 cm幅のシールができるコンパクトシーラー。USB-C電源に対応し、キッチンやオフィスはもちろん、アウトドアや外出先など、あらゆるシーンで活躍します。
付属品USB - TypeC ケーブル 1.0 m
寸法(mm)65×145×38
質量(g)65
シール寸法(mm)1.5 × 120
入力5V=2A
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
熱でピタッと密封。食べきれないおやつなどに。鮮度長持ち。簡単操作/押さえて3秒+スライド。セーフティロック付き。マグネット付き。電池別売(単3形アルカリ乾電池×2本使用)
付属品保証書付取扱説明書
材質本体・セーフティロック…ABS樹脂、発熱部…PTFE布・ニクロム線・セラミック
質量(g)41(乾電池含まず)
電源DC3.0V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×30×86
使用可能回数3か月(新品アルカリ乾電池使用、1日3回使用の場合)
取扱説明書(0.85MB)
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷