オフィス機器の新着商品
「オフィス機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
エコマーク認定番号17 112 045
静音設計で紙もCDも静かに裁断。高セキュリティのマイクロカットで、個人情報をしっかり保護。無駄を省いたシンプルなデザイン
用途静音・マイクロカット・CD裁断対応のシンプルシュレッダ。
付属品分別ケース
幅(mm)投入:紙/222、CD/124
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)260(50/60Hz)
本体質量(kg)8.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×250×456
電源コード(m)1.5
定格時間(分)約10(休止時間約60分)
運転音(dB)約58(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約21(A4上質紙64g/m2約320枚/8枚細断時)
細断寸法(mm)約2×15
最大細断枚数紙/8枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき1枚(厚み0.2mmまで)、CD/1枚
細断形状紙/マイクロカット、CD/4分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6
取扱説明書(0.79MB)
待機電力(W)1.3
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
静音コンパクトシュレッダ。細断枚数は、A6サイズ4枚・A4縦二つ折り2枚まで。動作音も静かな約58dB。シンプル操作でらくらく細断のクロスカット仕様。<ご使用上の注意>。取扱説明書を必ずお読みください。子供を本機に近づけないでください。最大細断枚数以下でご使用ください
用途卓上でのちょっと使いに最適
幅(mm)投入:110
色ブラック
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)67(50/60Hz)
本体質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×200
電源コード(m)1.4
定格時間(分)約3(休止時間約30分)
運転音(dB)約58(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約3.3(A4コピー用紙 約15枚)
細断寸法(mm)約4×33・A6サイズ4枚・A4縦二つ折り 2枚(上質紙64g/m2まで)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
細断形状クロスカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
取扱説明書(0.52MB)
待機電力(W)0
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
A4タテを約3秒で細断(※50Hzの場合の理論値)。シンプル操作でらくらく細断のクロスカット仕様。スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。<ご使用上の注意>。取扱説明書を必ずお読みください。子供を本機に近づけないでください。最大細断枚数以下でご使用ください
用途「タイパ」を追求した時短ハイスピードシュレッダ
幅(mm)投入:216
色グレージュ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)145(50/60Hz)
本体質量(kg)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
電源コード(m)1.2
定格時間(分)約5(休止時間約40分)
運転音(dB)約70(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約78枚/3枚細断時)
細断寸法(mm)約5×37
最大細断枚数3枚(A4上質紙64g/m²)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
細断形状クロスカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.2
取扱説明書(0.6MB)
待機電力(W)0
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
8m巻。テープ幅の合うものをお選び下さい。エコマーク取得商品。環境に配慮したカートリッジ/パッケージ《再生材55%以上(重量比率)利用》。耐久性に優れたテープです。
色【テープ】レッド
テープ幅(mm)6
文字色ブラック
グリーンマーク認定
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ
材質PET、PE、EVA
フィルムサイズ(W×H)(mm)216×303
フィルム厚さ(μm)100
1冊
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ
材質PET、PE、EVA
フィルムサイズ(W×H)(mm)216×303
フィルム厚さ(μm)250
1冊
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ
材質PET、PE、EVA
フィルムサイズ(W×H)(mm)303×426
フィルム厚さ(μm)100
1冊
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ
材質PET、PE、EVA
フィルムサイズ(W×H)(mm)188×263
フィルム厚さ(μm)250
1冊
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ
材質PET、PE、EVA
フィルムサイズ(W×H)(mm)303×426
フィルム厚さ(μm)250
1冊
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
75~250μmの幅広いフィルム厚に対応。安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデル。フィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能。安心の30分自動休止。フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属。フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作
用途素早い起動×高速ラミネート
付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)
電圧(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)最大1300(50/60Hz)
本体質量(kg)2.83
電源コード(m)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80 ( )ワイヤータイプトレーを含む
ウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)
温度設定約147℃
取扱説明書(0.67MB)
最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。
寸法(mm)80×150×12
色ブラック
電源リチウム2032電池×1(付属)
ディスプレイ1行×10桁
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
コーディングやSTEMなどを探求できるグラフ電卓です。数学、化学、工学、コンピューターサイエンスなどに幅広くご活用いただけます。プレ代数、代数、微積分、生物学、化学、物理学の計算を行うためのソフトウェア・アプリケーション(Apps)を搭載しています。動的なオブジェクト指向の実装により、効率よくコーディングを習得できます。
付属品USBケーブル
質量(g)350
電源リチウムイオン電池 USBケーブル付
寸法(cm)18.5×1.5×8
機能Core Math機能 プログラミング データ収集機能 グラフ電卓アプリ 電卓ファイルのロード/共有 テストモード
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。
付属品専用ソフトウェアライセンス
材質プラスチック
寸法(mm)191×87
電源リチウムイオン電池 USBケーブル付
機能数値計算、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング(Python)
ディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPI
デバイス【対象】WindowsPC Mac
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。
付属品専用ソフトウェアライセンス
材質プラスチック
寸法(mm)191×87
電源リチウムイオン電池 USBケーブル付
機能数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング
ディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPI
デバイス【対象】WindowsPC Mac
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。
材質硬質プラスチック
寸法(mm)80×150×12
色ブラック
電源リチウム2032電池×1(付属)
ディスプレイ1行×10桁
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
置くだけ自動細断!A3用紙対応のオートフィードシュレッダー。コピー用紙をA3なら300枚までセット可能。A4用紙なら横にしてセットで時短細断。2×15mmの極小カットでセキュリティー万全。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。
用途書類の細断 機密情報の廃棄
質量(kg)21.1
色ホワイト
サイズA3
枚数【オートフィードセット】300枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー収納時:453×325×735
ダストボックス容量(L)34
保証期間1年
細断寸法(mm)2×15
定格使用時間(分)手差50/オートフィード70
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
細断可能物紙、ホッチキス
オートフィード機能あり
リバース機能あり
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
数字を表示する部分が少し斜めに起き上がったかたちが特長です。使いやすいサイズ感、手馴染みのよい丸み、見やすいオリジナルフォントなどこだわりがいっぱいの電卓です。全て同色でまとめた塊感が、お店のカウンターやオフィスのデスク上で静かに存在を主張します。
付属品本体(1)/アルカリボタン電池LR1130(1)(本体にテスト用電池を内蔵)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
質量(g)約149(電池含む)
使用温度(℃)0~40
表示液晶
機能【自動節電機能】約8分、【計算機能】加減乗除、定数計算、メモリー計算、パーセント計算、開平計算、税計算など
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約165.0×107.0×26.0
電源(個)太陽電池、バックアップ用アルカリボタン電池(LR1130×1:テスト用電池内臓)
演算桁数12桁
電池使用時間(時間)約1000(電池のみで連続使用した場合)
75μの三層薄口フィルムで減プラが可能なラミネートフィルムです。焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です。
用途曲面への掲示やカット・折加工等にも便利です。
材質PE+EVA+PET
厚さ(mm)0.075
すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が細かく、請求書や顧客データの処理に適しています。
質量(kg)9.4
色Black
容量(L)【ゴミ箱】22
消費電力(W)(50/60Hz)600
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1
細断寸法(mm)4×12
グリーン購入法適合
作動音(dB)65
細断方法ミニカット
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
はじめての電動シュレッダーにおすすめ。DMや請求書・学校からの配布物などスピーディに処理。チャイルドロック機能付きで安心。コンパクトモデル。テレワーク・オフィスに◎。・ご家庭内でも取り回しの良いコンパクトサイズ・不要書類を目の前で確実に処理・A4用紙をいちどに8枚カット、1分間で40枚の処理能力・連続で使用できる時間は6分、大掃除でも大活躍
質量(kg)4.5
色Black
容量(L)【ゴミ箱】16.5
消費電力(W)(50/60Hz)250
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)4×37
グリーン購入法適合
作動音(dB)70
細断方法クロスカット
1台
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が非常に細かいハイセキュリティ仕様で、安全・安心。
質量(kg)9
色White
容量(L)【ゴミ箱】22
消費電力(W)(50/60Hz)600
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1
細断寸法(mm)2×12
グリーン購入法適合
作動音(dB)65
細断方法マイクロカット
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が非常に細かいハイセキュリティ仕様で、安全・安心
質量(kg)16.5
容量(L)【ゴミ箱】30
消費電力(W)(50/60Hz)850
原稿サイズA4
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1
細断寸法(mm)2×12
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
作動音(dB)65
細断可能物カード、ホチキス
細断方法マイクロカット
リバース機能あり
書類はもちろん、納品書や請求ハガキをスピーディに処理。クリップやホチキス留めの書類も細断可能です。たて型スリムの省スペースデザインで、デスク下やお部屋のデッドスペースを有効活用できます。・幅24センチ以下の省スペースモデル。・不要書類を目の前で確実に処理、安心・A4用紙をいちどに10枚カット、1分間で約50枚処理・連続で使用できる時間は6分
質量(kg)5.5
色Black
容量(L)【ゴミ箱】22.5
消費電力(W)(50/60Hz)220
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)4×40
グリーン購入法適合
作動音(dB)70
細断方法クロスカット
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
わずらわしいシュレッダーの作業時間を大幅に短縮。紙の投入を繰り返す必要なし、すぐ仕事に戻れます。トップカバーを開いて書類をまとめて入れ、スタートボタンを押すだけ。1 最大200枚のA4書類を約7分で自動細断処理クリップやホチキス留めのままでも自動細断可 CD/DVD、カード類も細断可(手差し)
質量(kg)15.5
色Black
容量(L)【ゴミ箱】33
消費電力(W)(50/60Hz)400
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3(手差し時)
細断寸法(mm)4×38
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
作動音(dB)60
細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、クリップ(28mm以下)、ホチキス
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が細かく、請求書や顧客データの処理に適しています。
質量(kg)15.4
色Black
容量(L)【ゴミ箱】30
消費電力(W)(50/60Hz)850
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1
細断寸法(mm)4×12
グリーン購入法適合
作動音(dB)65
細断方法ミニカット
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
メンテナンスシートをシュレッダーで細断すると、潤滑油が細断刃に行き渡り、刃の摩耗と劣化を和らげることができます。静かでスムーズ・紙詰まりの予防、なによりシュレッダーを長持ちさせることにつながります。コンパクトシュレッダーからオフィスシュレッダーまで、全ての電動シュレダーに対応しています。*A5用紙サイズ(A4用紙の半分)10枚(10回分)主原料:植物油
厚さ(mm)0.4
枚数10枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×152×0.4
主原料植物油
1セット(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・投入幅:325mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~150ミクロン・温度設定:一定・ウォームアップ時間:最短60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース・ラミネート速度:最速480mm/分※75ミクロンフィルム使用時
仕様フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース
ウォームアップ時間最短60秒
ラミネート速度(mm/分)最速480/※75ミクロンフィルム使用時
温度設定一定
ローラー2本ローラー
最大投入幅325mm(A3サイズ対応)
対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
・投入幅:330mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~100ミクロン・温度設定:2段階・ウォームアップ時間:約60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:リリースレバー・ラミネート速度:300mm/分
仕様フィルム詰まり対策:リリースレバー
ウォームアップ時間約60秒
ラミネート速度(mm/分)300
温度設定2段階
ローラー2本ローラー
最大投入幅330mm(A3サイズ対応)
対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電卓に、洗練と上質を。そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
幅(mm)101
高さ(mm)18.8
タイプミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)
奥行(mm)154.5
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ
桁数12桁
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
電池CR2025 × 1
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18.8
キープラスチックキー、フラットキー
取扱説明書(1.42MB)
電卓に、洗練と上質を。そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。
仕様表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
幅(mm)109
高さ(mm)20.4
タイプジャストタイプ(手に持っても卓上でも)
奥行(mm)182
桁数12桁
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
電池CR2025 × 1
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×109×20.4
キープラスチックキー、フラットキー
取扱説明書(1.42MB)
電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
幅(mm)101
高さ(mm)18
質量(g)118
タイプミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)
奥行(mm)154.5
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ
桁数12桁
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)
電池LR54 × 1※LR1130も使用可能
電池寿命約3年(1日1時間使用時)
液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18
キープラスチックキー、フラットキー
取扱説明書(1.42MB)
電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。小型軽量で携帯に便利な手帳タイプ。
仕様時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)
付属品手帳型ケース
幅(mm)70
高さ(mm)8.6
質量(g)53
タイプ手帳タイプ(携帯に便利)
奥行(mm)120
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源) / オートパワーオフ
桁数10桁
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 1 / 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
電池LR54 × 1 ※LR1130も使用可能
電池寿命約3年(1日1時間使用時)
液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×70×8.6
キープラスチックキー、フラットキー
取扱説明書(1.42MB)
【マイクロクロスカット】【自動細断110枚】【ダストボックス容量約22L】【キャスター付き】。上部の機構を持ち上げて入れ替えるだけで本体とダストボックスの向きを変えることができるシュレッダーです。デッドスペースを無くし、省スペース化を実現しました。紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。上部のユニット開閉ボタンを押すとローラー部が露出するので、簡単にお手入れできます。移動に便利なキャスター付きです
質量(kg)9.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×239×560
ダストボックス容量(L)22
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(上質紙64g/平方メートル) 4枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1
給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/平方メートル) 110枚(自動細断)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/平方メートル) 7枚
細断形状マイクロクロスカット(2×10)mm
待機電力(W)1.1
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】
図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。
コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。
ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です
除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
引き出し式でごみ捨ても簡単です。
↓SHIZCUTシリーズ↓
P5GCS(クロスカット)
P4GMS(マイクロクロスカット)
P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き)
P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
定格消費電力(W)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326
騒音値(dB)35
定格時間(分)10
ダストボックス容量(L)9.5
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】
図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。
コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。
ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。
↓SHIZCUTシリーズ↓
P5GCS(クロスカット)
P4GMS(マイクロクロスカット)
P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き)
P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
色ホワイト
定格消費電力(W)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352
騒音値(dB)45
定格時間(分)10
ダストボックス容量(L)9.5
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
【超静音約45dB】【60L大容量ダストボックス】【自動細断】【マイクロクロスカット】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】
60Lのダストボックスでごみ捨ての手間削減!
図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。
自動細断なら一度に400枚のコピー用紙をセットし自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。
除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。
ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。
移動に便利なキャスター付きです
質量(kg)16.7
色ホワイト
定格消費電力(W)約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×372×748
騒音値(dB)45
原稿サイズA4~A5(自動細断)、A4以下(手動細断)
定格時間(分)25
細断枚数A4コピー用紙4枚(定格)
ダストボックス容量(L)60
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数A4コピー用紙7枚(手動細断)、400枚(自動細断)
細断形状マイクロクロスカット
オートフィード機能あり
リバース機能あり
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷