タイムレコーダーの新着商品

「タイムレコーダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
キャンペーン情報RSS配信
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX IC アマノ[事務用品/清掃用品]
ICカード型タイムレコーダーwith勤怠管理ソフトで毎月の集計を効率化。社員証と使えて毎月の発行の手間もなし。LTE/有線・無線LAN対応の高機能モデル。
1台
¥109,800税込¥120,780
5日以内出荷

PR600 紙テープ アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]PR600 紙テープ
パトロールレコーダー PR-500/PR-600用紙テープです
寸法(mm)15×12m
1個
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品]
必要なものは全部まとめてパッケージ。パソコンへの通信方法は、USBケーブル、市販のmicroSDカードの他、LTE通信が利用可能です。LTE通信は別途回線契約は不要です。LTE通信利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」専用プランの入会が必須となります。タイムカードの運用はそのまま、付属ソフト「サッと勤怠with」に取り込み、データ化して集計をラクにできます。集計結果(勤怠集計データ)は、お使いの給与計算ソフトに連携できます。
仕様●電源/AC100V±10%(50/60Hz)●定格電流/0.2A(6W)●周辺環境条件/温度:0℃~40℃ 湿度:20%RH~90RH(結露なきこと) 室内用●最大記録数/4回●「サッと勤怠with」最大集計人数/制限なし(推奨300名以内)●「サッと勤怠with」勤務シフト/最大99シフト●通信仕様/USBケーブル(同梱)/microSDカード(別売)/LTE ※LTE通信またはクラウドサービス利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」クラウド専用プランの入会が必須となります。※LTE通信は別途、回線契約は不要です。●メモリー保持/時計およびデータに対し、停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)●自動時計調整機能/NITZによる時刻データ自動取得(LTE通信時)SNTPクライアントによる時刻データ自動取得(LTE通信時)※本機能でのLTE利用は、課金等の費用を伴うものではありません。●対応OS/Windows 11●例外マーク/徹夜●対応インクリボン/CE-319250●シフトボタン/なし●対応タイムカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/B/C寸法(mm)170×133×230質量(g)1900
1台
¥109,800税込¥120,780
4日以内出荷

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品]
必要なものは全部まとめてパッケージ。パソコンへの通信方法は、USBケーブル、市販のmicroSDカードの他、LTE通信、有線/無線LAN(WiーFi)が可能です。LTE通信は別途回線契約は不要。LTE通信利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」専用プランの入会が必須交替勤務や休日出勤、残業がある場合もタイムレコーダーで申告、記録することができます。タイムカードの運用はそのままに付属ソフト「サッと勤怠with」に取り込み、データ化します。集計結果は、お使いの給与計算ソフトに連携できます。
仕様●電源/AC100V±10%(50/60Hz)●定格電流/0.2A(6W)●周辺環境条件/温度:0℃~40℃ 湿度:20%RH~90RH(結露なきこと) 室内用●最大記録数/6回●「サッと勤怠with」最大集計人数/制限なし(推奨300名以内)●「サッと勤怠with」勤務シフト/最大99シフト●通信仕様/USBケーブル(同梱)/microSDカード(別売)/有線LAN・無線LAN/LTE ※LTE通信またはクラウドサービス利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」クラウド専用プランの入会が必須となります※LTE通信は別途、回線契約は不要です●メモリー保持/時計およびデータに対し、停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)●自動時計調整機能/NITZによる時刻データ自動取得(LTE通信時)SNTPクライアントによる時刻データ自動取得(LTE通信時)※本機能でのLTE利用は、課金等の費用を伴うものではありません●対応OS/Windows 11●例外マーク/早出・残業・徹夜・休出●対応インクリボン/CE-319250●シフトボタン/勤務区分1~99●対応タイムカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/B/C寸法(mm)170×133×230質量(g)2000
1台
¥139,800税込¥153,780
4日以内出荷