ラミネーターの新着商品

「ラミネーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 1~11件
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120 サイズA3まで 加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃ 定格消費電力650W/6.5A ウォームアップ時間75秒 保証期間18カ月 ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本) モードスリープ:あり(5分間不加工時) ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 最大加工厚(mm)0.5 加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品クリーニングシート 質量(kg)4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221 ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、490(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ 材質PET、PE、EVA フィルムサイズ(W×H)(mm)216×303 フィルム厚さ(μm)100
1冊
6,298 税込6,928
5日以内出荷

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ 材質PET、PE、EVA フィルムサイズ(W×H)(mm)216×303 フィルム厚さ(μm)250
1冊
4,998 税込5,498
5日以内出荷

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ 材質PET、PE、EVA フィルムサイズ(W×H)(mm)303×426 フィルム厚さ(μm)100
1冊
9,998 税込10,998
5日以内出荷

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ 材質PET、PE、EVA フィルムサイズ(W×H)(mm)188×263 フィルム厚さ(μm)250
1冊
4,798 税込5,278
5日以内出荷

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ 材質PET、PE、EVA フィルムサイズ(W×H)(mm)303×426 フィルム厚さ(μm)250
1冊
8,198 税込9,018
5日以内出荷

75~250μmの幅広いフィルム厚に対応。安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデル。フィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能。安心の30分自動休止。フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属。フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作
用途素早い起動×高速ラミネート 付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚) 電圧(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)最大1300(50/60Hz) 本体質量(kg)2.83 電源コード(m)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80 ( )ワイヤータイプトレーを含む ウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合) 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz) 温度設定約147℃ 取扱説明書(0.67MB) 最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

75μの三層薄口フィルムで減プラが可能なラミネートフィルムです。焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です。
用途曲面への掲示やカット・折加工等にも便利です。 材質PE+EVA+PET 厚さ(mm)0.075
1箱(100枚)
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・投入幅:325mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~150ミクロン・温度設定:一定・ウォームアップ時間:最短60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース・ラミネート速度:最速480mm/分※75ミクロンフィルム使用時
仕様フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース ウォームアップ時間最短60秒 ラミネート速度(mm/分)最速480/※75ミクロンフィルム使用時 温度設定一定 ローラー2本ローラー 最大投入幅325mm(A3サイズ対応) 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

・投入幅:330mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~100ミクロン・温度設定:2段階・ウォームアップ時間:約60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:リリースレバー・ラミネート速度:300mm/分
仕様フィルム詰まり対策:リリースレバー ウォームアップ時間約60秒 ラミネート速度(mm/分)300 温度設定2段階 ローラー2本ローラー 最大投入幅330mm(A3サイズ対応) 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷