キーボードの新着商品

「キーボードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

31件中 1~31件
26キー同時押し対応で複数操作も安定して入力可能。USB有線接続により遅延が少なく安定した操作性を実現。日本語109キー配列でゲームから日常作業まで幅広く対応。3色LEDバックライト搭載で視認性とデザイン性を両立。チルトスタンド付きで手首への負担を軽減
用途パソコンでのゲームプレイや日常操作用 取扱説明書(1.81MB)
1台
1,980 税込2,178
3日以内出荷

デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ! 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップをリニューアル Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。 メディア機能 FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。 こだわりのケースカラー スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。 USBケーブル FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
マットブラック 対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン キー方式Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ キー数108キー キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5) 質量(kg)1.2 インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用) ケーブル長(m)1.5(直付)
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型&超軽量のiPadOS対応Type-C有線キーボードで抜群の機動性
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

超薄型&超軽量の充電式ワイヤレスキーボードで抜群の機動性
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Vulcan II TKL Black JP配列
デスクスペースを有効活用し、マウス操作の自由度を向上。FPSやMOBAに最適。潤滑済み&ホットスワップ対応のリニアスイッチが1.8mmアクチュエーションで高速入力を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。
仕様【BT名】Flow2-84@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)341.2×126×21.5 質量(g)745 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3~4時間 動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】17 バッテリー容量(mAh)3,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。
仕様【BT名】Flow2-84@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)341.2×126×21.5 質量(g)745 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3~4時間 動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】17 バッテリー容量(mAh)3,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。
仕様【BT名】Flow2-84@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)341.2×126×21.5 質量(g)745 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3~4時間 動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】17 バッテリー容量(mAh)3,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

FLOW2から新たに追加された65%省スペースレイアウトモデル。技適認証番号:R219-259350。
仕様【BT名】Flow2-68@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 68 キーボード×1 、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)341.2×107×21.5 質量(g)635 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3~5時間 動作時間【全消灯時】90、【全点灯時】13 バッテリー容量(mAh)2,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

FLOW2から新たに追加された65%省スペースレイアウトモデル。技適認証番号:R219-259350。
仕様【BT名】Flow2-68@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 68 キーボード×1 、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)341.2×107×21.5 質量(g)635 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3~5時間 動作時間【全消灯時】90、【全点灯時】13 バッテリー容量(mAh)2,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

FLOW2から新たに追加された65%省スペースレイアウトモデル。技適認証番号:R219-259350。
仕様【BT名】Flow2-68@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 68 キーボード×1 、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)341.2×107×21.5 質量(g)635 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3~5時間 動作時間【全消灯時】90、【全点灯時】13 バッテリー容量(mAh)2,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
仕様【BT名】Flow2-100@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)398.2×126×21.5 質量(g)870 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3~4時間 動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14 バッテリー容量(mAh)3,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
仕様【BT名】Flow2-100@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)398.2×126×21.5 質量(g)870 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3~4時間 動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14 バッテリー容量(mAh)3,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
仕様【BT名】Flow2-100@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)398.2×126×21.5 質量(g)870 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3~4時間 動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14 バッテリー容量(mAh)3,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Beautiful aluminum design & colours.。Matiasのアルミニウム製ワイヤレスキーボードです。とても軽く、薄い仕様となっておりMacBookなどのノートパソコンやタブレットなどにぴったりです。 Wireless with a number pad.。Apple製のテンキー付きワイヤレスキーボードがワイヤレスだったらいいと思ったことはありませんか?そんな方にぴったりです。 Mac-friendly function keys.。Apple製のキーボードと同じようにファンクションキーで画面の明るさや音量調節をしたり、iTunes上で再生やミュートなどをコントロールすることも出来ます。また、必要に応じて従来の動作も行うことが可能です。 Pairs up to 4 Bluetooth devices ? Mac, iPad, iPhone, Windows, or Android.。Matiasのワイヤレスキーボードは4つのデバイスとペアリングすることが可能です。ボタン操作一つで登録したデバイスを容易に切り替えることができ、特定のキー操作で接続するデバイスのレイアウトに設定変更することが可能です。 1-year battery life.。通常よりも容量の大きい1,600mAhのバッテリーを備えました。これにより、1回の充電で約1年間の使用が可能です。(1日約3~4時間程度使用の場合)。 Stays on. Stays connected.。通常ワイヤレスキーボードの場合、充電をセーブする為に一定時間入力がない場合は自動的に電源がオフになったり接続が切れたりしますが、Matiasワイヤレスアルミニウムキーボードは大容量のバッテリーを兼ね備えているため接続が切れたりすることがありません。充電の心配や接続が切れるストレスを感じることなく、まるでUSB接続のような感覚でご使用いただけるキーボードです。
寸法(mm)441×116×19 質量(g)535
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Vulcan II TKL Black US配列
驚くほど応答性/カスタマイズ性に優れたゲーミングキーボードです。
用途アナログ ホール効果磁気スイッチを搭載し、滑らかで信頼性の高いキー プレスを実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本の接続で、すべてをコントロール。Network DockはStream DeckをUSBから解放し、有線Ethernetによる安定した接続を、あらゆるワークフローにもたらします。設定も簡単。どこで作業していても、アイコニックなコントロールを制限なく活用できます。
仕様STREAM DECK:USB-C、USB 2.0、5 V、最大 0.7 A(3.5 W) Network Dockは、第1世代のStream Deckデバイス(R/N: 20GAA9901)、Stream Deck Studio(R/N: 20GBO9901)、またはStream Deck Pedal(R/N: 20GBF9901)と互換性がありません。 付属品Network Dock for Stream Deck、マウントブラケット、Stream Deck XLマウント、 USB-C to USB-Cケーブル(15cm | 5.9インチ)、クイックスタートガイド 寸法(mm)59 x 79 x 27 (幅 × 奥行 × 高さ) 電源USB-C、PD 3.0 以上、5 V、最小 0.9 A(4.5 W)非電源供給ネットワーク時 イーサネット対応(RJ45):PoE IEEE 802.3af および非電源供給ネットワーク
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

タイピング効率を高め、画面を広く使えます。iPad側は360度回転し、180度広がるのが特徴。Bluetooth接続でケース一体型、ver5.3対応。トラックパッド、バックライト付き。
用途ビジネスや学習に最適。 材質PC・PVC 連続使用時間約30日(※稼働状況による) 充電時間約2時間 バッテリー容量(mAh)450 取扱説明書(6.81MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。JIS配列静音軸ホワイト
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。JIS配列静音軸ブラック
1個
26,980 税込29,678
欠品中

上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。JIS配列赤軸ホワイト
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。JIS配列赤軸ブラック
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。JIS配列茶軸ホワイト
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

上部アルミ筐体を採用したガスケットマウント搭載の75%レイアウト薄型(ロープロファイル)メカニカルキーボード。JIS配列茶軸ブラック
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

キーボード=入力機器の原点というコンセプトを踏襲しつつ、UPトリガー(高精度追従式可変アクチュエーションポイント機能)を新たに追加、カスタマイズされたオリジナル磁気スイッチはキースイッチの精度を高めることで、磁気スイッチでもメカニカルライクな心地よい打鍵感を提供します。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

キーボード=入力機器の原点というコンセプトを踏襲しつつ、UPトリガー(高精度追従式可変アクチュエーションポイント機能)を新たに追加、カスタマイズされたオリジナル磁気スイッチはキースイッチの精度を高めることで、磁気スイッチでもメカニカルライクな心地よい打鍵感を提供します。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 APEX5に対応いたします。(※今後の新モデルにも対応予定) 7種のエフェクトを搭載、画像からインポートにすることによりドット絵の簡易的な取り込みや充電状況などを視覚的に確認可能です。 充電ドックの底面には、USBドングル専用のUSB Type-Aポートを搭載してます。 充電ドックの背面には、拡張用としてType-Cポートが1つ、USB Type-Aポートが2つ追加で搭載されており、マウスやキーボードなどのデバイスを接続することが可能です。
仕様RoHS指令:準拠、背面ボード:USB2.0 Type-Aポート×3/USB2.0 Type-Cポート×1 サイズW111×H86×D96 質量(g)233 電流(A)2 電圧(V)5 対応機種APEX5(※今後の新モデルにも対応予定)※VADER4PRO/VADER3PRO/APEX3/APEX4/VADER2PROやDIREWOLFシリーズなどの従来モデルは非対応 保証期間1年間
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 30~100gf間でスティックのテンション調整が可能、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現しました。 遅延は有線で3ms、無線で5msと短く、216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの応答時間は0.003秒を実現しました。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しております。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整可能です。 トリガー部にLMとRMが新搭載、背面ボタン部は、M3とM4が取り外し可能な仕様に変更しております。 なめらかな操作性を実現、一体型シリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバック可能です。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が限りなく少なく、応答性が非常に高いスティックです。 ABXYボタンは、0.3mmのストローク、80gfの押下圧のクリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーン2.0により、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズ可能です。 Nintendo Switch(TM)に対応、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です(Switch1のみ)※Swtich2の対応は未定です。
仕様Switch接続:Bluetooth5.0、ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上) 質量(g)336 種類内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル) 機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ) 時間バッテリー持続:約15時間 充電時間3時間 バッテリー容量(mAh)1500 サイズ(mm)幅155×長さ105×高さ65 PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由にカスタムできる2キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
仕様2キー同時押し対応 付属品USB A to Type-Cケーブル 質量(g)25(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×30×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×2 保証期間ご購入後6ヶ月間 環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン キーボードマクロキーボード バックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由にカスタムできる9キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
仕様6キーまで同時押し対応 付属品USB A to Type-Cケーブル 質量(g)90(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×71×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×9 保証期間ご購入後6ヶ月間 環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン キーボードマクロキーボード バックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)