OAタップ/電源タップの新着商品

「OAタップ/電源タップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

106件中 81~106件
3.5mm4極ステレオミニプラグをL型3.5mm4極ステレオミニプラグに変換するアダプターです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも変換可能です
仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1
1個
849 税込934
6日以内出荷

神保電器抜止OAタップ
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

2mの延長ケーブルを備えたタワー型電源タップは、ACコンセントを11個、2つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートを備え、様々なデバイスをすぐに充電することができます。USB-Cポートのうちひとつは最大20WのPD充電対応で、急速充電が可能です。会議室やデスク周りにお勧めです。11のAC差込口、2つのUSB-Aポート、2つのUSB-Cポートを搭載しており最大15台の同時充電をサポートします。また、USB-Cポートのうちひとつは最大20WのPD対応で、急速充電が可能です。省スペースの縦型デザインにより、オフィスの会議室で大人数での使用や、学校やご自宅のデスクでの使用まで、幅広いシーンをサポートします。一度に電源のオン・オフができるスイッチ付きで、省エネにも役立ちます。また、一定以上の電流が流れると自動で電源をオフにする過電流防止機能も搭載。
1台
4,898 税込5,388
8日以内出荷

日本の家電製品を海外で使うための変圧器。 サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。 電圧AC110~130Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
出力電圧AC100V 本体寸法(mm)53×74×42 定格容量AC130V地域:35W 安全装置【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ 周波数50Hz/60Hz コード長さ(cm)43 電源プラグAプラグ 入力電圧AC110-130V 出力コンセントAタイプ
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

プラグの方向を180°自由に回転。雷から接続機器を守る
仕様屋内専用、国内専用 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 1500Wまで
1個
689 税込758
4日以内出荷

プラグの方向を180°自由に回転。雷から接続機器を守る
仕様屋内専用、国内専用 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 1500Wまで
1個
689 税込758
4日以内出荷

プラグの方向を180°自由に回転
仕様屋内専用、国内専用 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 1500Wまで
1個
489 税込538
4日以内出荷

プラグの方向を180°自由に回転
仕様屋内専用、国内専用 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 1500Wまで
1個
489 税込538
4日以内出荷

プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。たて型
仕様屋内専用、国内専用 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 1500Wまで
1個
239 税込263
4日以内出荷

プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。よこ型
仕様屋内専用、国内専用 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 1500Wまで
1個
239 税込263
4日以内出荷

スマートIC搭載!USBポート搭載のおしゃれな電源タップ!。USBポートとコンセントが一体になった便利なタップです。2口コンセントと2つのUSBポートを搭載し、スマホやタブレットも同時充電可能。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、デスク周りや寝室、旅行や出張などで活躍する省スペース設計です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。【商品スペック】定格入力:AC100Vー240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A)
セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×20×92(プラグ展開時)、65×20×75(プラグ収納時) ピンク
1個
1,146 税込1,261
3日以内出荷

スマートIC搭載!USBポート搭載のおしゃれな電源タップ!。USBポートとコンセントが一体になった便利なタップです。2口コンセントと2つのUSBポートを搭載し、スマホやタブレットも同時充電可能。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、デスク周りや寝室、旅行や出張などで活躍する省スペース設計です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたモカカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。【商品スペック】定格入力:AC100Vー240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A)
セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×20×92(プラグ展開時)、65×20×75(プラグ収納時) モカ
1個
1,146 税込1,261
3日以内出荷

今ある家電を手軽にIoT化 ・「Hey、Siri」で家電をコントロール ・Apple 製品対応 ・遠隔操作が可能 ・スケジュール機能を搭載 ・SwitchBotシリーズ製品と連携 ・消費電力モニタリング機能 ・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用
その他【BLE】4.2 本体寸法(mm)70×39×39 本体質量(g)70(電池含む) 対応OSAndroid 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+ 機能【サードパーティーサービス】アレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、IFTTT、SmartThings、LINE CLOVA 入力電源100V AC 50/60Hz 通信距離(m)【Bluetooth】見通しが良い環境:最大100 動作温度範囲(℃)-15~+40 Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

今ある家電を手軽にIoT化できるスマートプラグ ・デバイスからの遠隔操作が可能 ・音声コントロールに対応 ・スケジュール機能 ・SwitchBotシリーズ製品と連携 ・消費電力モニタリング機能 ・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用 ・コンパクトなデザイン
電流(A)15(最大) 定格電力(W)1500 定格電圧(V)AC100 本体寸法(mm)70×39×39 本体質量(g)70(電池含む) 対応OSAndroid 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+ 通信方式IEEE 802.11 b/g/n、2.4 GHz Wi-Fi、Bluetooth Low Energy 入力周波数(Hz)50~60 動作温度範囲(℃)-15~40
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

これ1台でC/BF/O/Aの4種類の電源コンセントに対応する変換プラグです。本体後部にType-AポートとType-Cポートをそれぞれ1ポート搭載し、スマホ等の充電も可能です。USB PD/QCに対応し高速充電が可能。※本商品は日本国内では使用できません
寸法(mm)幅86×高さ160×奥行73(梱包サイズ) 質量(g)110(梱包込み) 出力AC:250V10A:2500W、100V10A:1000W 入力AC:100-250V コンセントAタイプコンセント×2、対応:BF/O/C/A USBポートType-A(QC対応)×1、Type-C(PD対応)×1 グリーン購入法適合
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

変幻自在の便利な電源タップ 4個口 個別に角度を変えられるので、置き場所に合わせて自由自在 お好みの角度に自由に曲げられる(最大180°) 集中電源スイッチ 静電気防止機能付き
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

電源プラグに取り付ける安全カバー 電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防止する安全カバーです。 トラッキングによるコンセントからの出火を防止します。電源プラグに簡単に取り付けでき、プラグを完全に固定します。
材質難燃性シリコンゴム 対応3Pストレートプラグ用 色(本体)黒色
1個
229 税込252
5日以内出荷

特許技術で異常過熱を検知、発煙ガード安全タップ。 特許技術採用 特許第5853076号。 通電表示LED付き。 トラッキング火災防止プラグ
最大消費電力(W)合計1500まで コンセント6個口
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

特許技術で異常過熱を検知、発煙ガードマイクロタップ。 安心の電気火災対策、通電遮断機能付き。 特許技術採用 特許第5853076号。 通電表示LED付き。 90°回転トラッキング火災防止プラグ
最大消費電力(W)合計1500まで コンセント4個口
1個
789 税込868
3日以内出荷

特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号)。 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 一括集中スイッチ過電流防止ブレーカー付き。容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動し、事故を防止します。集中スイッチとしてもお使いになれます。 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上。 トラッキング火災防止プラグ。 通電表示LED(正面/ウラ差込口兼用)
出力(W)AC:合計1500まで コード長さ(m)1.5 コンセント4個口
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号)。 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 一括集中スイッチ 過電流防止ブレーカー付き。 雷サージ軽減素子内蔵。 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上。 トラッキング火災防止プラグ。 通電表示LED(正面/側面差込口兼用)
出力(W)AC:合計1500まで コード長さ(m)1.5 コンセント3個口 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号)。 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上。 トラッキング火災防止プラグ。 通電表示LED(正面/ウラ差込口兼用)
出力(W)AC:合計1500まで コード長さ(m)1.5 コンセント4個口
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

過電流防止ブレーカー搭載、スイッチ付タップ。 安心の電気火災対策、通電遮断機能付き。 特許技術採用 特許第5853076号。 トラッキング火災防止プラグ。 通電表示LEDランプ付き。 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き。 雷サージ軽減素子内蔵、落雷時のダメージ軽減
最大消費電力(W)合計1500まで コンセント3個口 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップ。USBポート両面挿し仕様。壁に沿わせることができるL字プラグ。トラッキング防止プラグを採用。二重被ふくコードを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止 出力(W)PD:20 コンセント定格入力:AC100V-125V 定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワーデリバリー(PD)対応の直挿し電源タップ。コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口搭載。収納式コンセントプラグ。USBポート両面挿し仕様。手のひらサイズのコンパクト設計で持ち運びに最適。トラッキング防止プラグを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
用途コンセントタップ 3個口タップ 電源 USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止 材質ABS、PC 質量(kg)0.07 出力(W)PD:20 コンセント定格入力:AC100V-125V 定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大) 保証期間メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4×7.1 差込口コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尾製作所タップホルダー
電源タップをモニター裏に設置できるVESA規格に対応した電源タップホルダーです。 モニター単独はもちろん、モターアームとの併用も可能です。 電源タップをクランプ式でガッチリと固定します。 ホルダーは収縮式で対応幅は約32mm~約52mmまで取付が可能です。 モニター裏の上下左右に取付ができるので使用環境に合わせて選択が可能です。 電源タップの取付方向も水平/垂直が選べます。 机等に置いていた電源タップをモニター裏に取り付けることで机周りのケーブルをすっきり整理できます。 VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmに対応しています。 電源タップを傷つけにくい滑り止めクッション付です。 質実剛健の造りで2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付用ネジM4×12・ワッシャ・クッションシート・取扱説明書 材質鉄(板厚:2.0mm) 寸法(mm)115×34×90 質量(g)250 表面処理黒色塗装
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷