一般直管蛍光灯の新着商品
「一般直管蛍光灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
プリンス電機オープンショーケース用 スリム蛍光灯
食材をより美味しそうに魅せる、ショーケース専用の省エネ蛍光ランプ。業務用照明メーカーならではの高品質な光で、食材の鮮度や色合いを美しく演出します。棚下にすっきり収まるスリム設計で、冷蔵オープンショーケースにも最適です。・管径わずか15.5mmのコンパクト設計で、見た目もすっきり。・専用電子安定器により、明るく効率的な省エネ照明を実現。・冷気を妨げにくく、庫内温度を上げにくいため鮮度管理に効果的。・棚幅に合わせた長さのランプで、売り場全体をくっきり華やかに演出。・グリーン購入法に対応した、環境にやさしい設計
用途オープンショーケース質量(g)104形式FLR1190T5EX-N使用温度範囲(℃)-5~+10シリーズクールライン オープンショーケース用管径(Φmm)15.5口金G5方式高周波点灯専用形全光束(Lm)【定格】3080定格寿命(時間)20000以上定格ランプ電力(W)28管長(mm)1190光源色EX-N 3波長形昼白色 5000K定格ランプ電流(A)0.15
1台
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P管径(Φmm)32.5管長(mm)580
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000