ワークランプ・ハンドランプの新着商品
「ワークランプ・ハンドランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷
TAKENOWWL3150 / 充電式折りたためるスリムライト
超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ナイロン+PC寸法(mm)(展開時)298×26×21本体質量(g)98連続使用時間(時間)メインライト:約3.5 / 約6.5、メインライト(背面):約3.5、トップライト:約5モード切替トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → メインライト(背面)→消灯バッテリー3.7V 1100mAh リチウムイオンバッテリー色温度(K)6500輝度【メインライト】高輝度COB LED, 300 / 100 ルーメン、【メインライト(背面)】高輝度COB LED, 200 ルーメン、【トップライト】高輝度SMD LED, 80 ルーメン耐衝撃性能IK07折りたたみ寸法(mm)156×33×21防水保護等級IP54
1個
¥5,798税込¥6,378
5日以内出荷
待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLEDx1個、高演色暖色COBLEDx1個、高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1
1台
¥8,998税込¥9,898
6日以内出荷
全面発光の3色調光調色可能 パネル式ワークライト(USB Type-C充電式)が登場。マグネット付き可動式スタンド付き、ビルトインフック付き、4分の1インチねじ穴付きで多様な取り付けが可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
用途全面発光パネルで広範囲を明るく照らせるため、建築現場・整備作業・屋内リフォームなどに最適。3色調光調色により、作業内容に合わせて見やすい光色に調整可能。キャンプ、釣り、夜間のバーベキューでのエリア照明として活躍。取り外し可能バッテリー(GZ-23SB)で交換が容易、他対応機種と共通で運用できるため、電源の確保がしやすい。ボンネット内の点検や夜間トラブル時の作業ライトとして便利。1/4インチネジ穴で三脚やクリップスタンドに取り付け可能 → 撮影・固定照明に便利。フック付き → 吊り下げ照明として活用。マグネット式スタンド → 金属面に手軽に固定し、両手が自由に使える仕様本体充電・充電池直接充電ともに充電時間:5時間、モードメモリー機能搭載、1/4インチネジ穴あり、底面x2か所、背面2か所マグネット付き、ビルトインフック、マグネット付き可動式スタンド付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)270スイッチ【オペレーション】光量:Eco > Mid > High > OFF、光色:昼白色 > 暖色 > 白色、※モードメモリー機能(光色)、最後に点灯させた色から次回スタート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×78.2×40.2使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高輝度チップタイプ白色LED×14個、高輝度チップタイプ暖色LED×14個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : 22、Mid : 67、Hi :152【暖色】Eco : 19、Mid : 58、Hi :134【白色】Eco : 27、Mid :99、Hi :251光束(Lm)420明るさ(Lm)【昼白色】Eco : 60、Mid : 180、Hi :420【暖色】Eco : 50、Mid : 160、Hi :370【白色】Eco : 80、Mid : 280、Hi :710照射距離(m)【昼白色】Eco : 9、Mid : 16、Hi :25【暖色】Eco : 9、Mid : 15、Hi :23【白色】Eco : 10、Mid :20、Hi :32インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅点灯時間(時間)【昼白色】Eco : 21、Mid : 16、Hi :5【暖色】Eco : 20、Mid : 16、Hi :6【白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :3.5IP等級64落下耐久(m)2
1台
¥8,998税込¥9,898
6日以内出荷
工事現場用照明。AC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。別売のアダプタを使用することで、マキタ製・ハイコーキ製・ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。持ち運びに便利な2.8kg(バッテリー含まず)の軽量設計。屋外で使用可能。
材質ナイロン(本体)/ポリカーボネート(前面カバー・保護カバー)/ABS樹脂(保護カバーラッチ)質量(kg)2.8(バッテリー除く/バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込)色【仕上】ブラック使用温度範囲(℃)‐20~+40(AC点灯時)/0~40(バッテリー点灯時)電源(V)定格入力電圧(定格周波数)AC100(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18消費電力(W)40全光束(Lm)4400平均演色評価数Ra80保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110感電保護クラスクラスII機器(アース不要)LED寿命(時間)30000(光束維持率80%)アーム鋼板調光率(%)25/50/75/100(4段階調光)連続点灯時間(時間)約6(6Ah仕様バッテリー/50%点灯時)
1台
¥32,980税込¥36,278
翌日出荷
岩崎電気バッテリーアダプタ ハイコーキ用
ハイコーキ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ハイコーキ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
岩崎電気バッテリーアダプタ ボッシュ用
ボッシュ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
エコリカエコリカ高演色LEDワークライト
エコリカ高演色LEDワークワイト Ra97平均演色評価数 充電式電池長寿命採用 3段階調光機能 強力マグネット内蔵
1個
¥39,980税込¥43,978
5日以内出荷
TAKENOW充電式LEDハンドランプ
耐久性に優れたアルミニウムボディを採用しています。底部に強力なマグネットを搭載しています。プロの作業に最適な手のひらサイズです。縦方向に180°、横方向に270°回転するヘッドを備えています。3つのLEDインジケーターで状態を表示します。(緑点滅:充電中、緑点灯:充電完了)低電圧警告機能により、充電時期を通知します。サイドスイッチを 1.2 秒長押しするとUVライトが点灯します。UVライトは5分間点灯後、自動的に消灯します(時間間隔なし)。
付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)348.8×32×40(展開時)、185.7×32×48.6(折りたたみ時)質量(g)333使用温度範囲(℃)-10~+40波長(nm)【UVライト】395バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)3LEDCOB LED(フラッドライト)・SMD LED 6500K(トップライト)、395nm紫外線 LED(出力 630mW)耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)120(トップスポットライト)、200 / 400 / 800 / 1600(フラッドライト)点灯時間(時間)16(スポットライト)、16 / 10 / 5 / 3(フラッドライト)
1個
¥7,998税込¥8,798
翌日出荷
TAKENOW充電式LEDハンドランプ
高耐久性ボディ、滑りにくく衝撃を吸収するTPEオーバーモールド、および割れにくいPCレンズを採用しています。360°回転するスタンドを装備しています。底部に強力なマグネットを搭載し、さらに収納式フックが付いています。3個のLEDインジケーターで、バッテリー残量および充電状態を表示します。
付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)160×60×30質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2000mAh リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)3LEDCOB LED 6500K(メインライト)、SMD LED 6000K(スポットライト)耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)200 / 600(メインライト)、100(スポットライト)点灯時間(時間)8 / 3.5(メインライト)、10(スポットライト)
1個
¥5,298税込¥5,828
翌日出荷
TAKENOW充電式カラーマッチLEDライト
耐久性プラスチックボディを採用しています。底部に強力マグネットを搭載しています。縦方向180°、横方向270°回転するヘッドを備えています。4段階のLEDバッテリー残量表示と、低電力警告機能を搭載しています。
仕様【演色評価数】CRI 96+付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)55×43×373(展開時)、55×46×199(折りたたみ時)色5色質量(g)445使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー充電式 高品質 リチウムイオン電池 3.7V 5200mAh色温度(K)2700-3500-4500-5500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)4LEDCOB LED耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)150 / 300 / 600(6500Kのみ)(ラウンド)、200 / 400 / 800(6500Kのみ)(スリム)点灯時間(時間)10 / 6 / 4(ラウンド)、10 / 5 / 2.5(スリム)
1個
¥19,980税込¥21,978
翌日出荷
TAKENOW充電式LEDフラッシュライト
充電式リチウムイオン電池。耐久性の高いアルミニウムボディを採用しています。Type-Cケーブルによる直接充電に対応しています。バッテリー残量および充電状態を示すLEDインジケーターを搭載しています。過充電・過放電を防止する回路保護機能を備えています。防塵・防水性能 IP68に適合しています。2mの落下耐性があります。
付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)Φ30×Φ25×140質量(g)157使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー交換可能 3.6V 2600mAh 充電式リチウムイオン電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)2.5LED高出力・超高輝度ホワイトLED耐衝撃性能IK09モード【点灯】エコ-弱-中-強-ストロボ-消灯充電方式Type-C USB明るさ(Lm)30/エコ・150/弱・600/中・1200/強照射距離(m)最大180連続点灯時間(時間)23/エコ・12/弱・4.5/中・2.5/強
1個
¥6,698税込¥7,368
翌日出荷
BIGMAN(ビッグマン)マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式
僅か4cm!手のひらサイズの小型Bluetoothスピーカーです。自分の半径数メートル以内で快適に音楽が聞こえる設計により、騒音影響を最小限に抑えます。Bluetooth接続簡単。ライト付きで手元を照らしながら音を流すことが可能です。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な場面に対応。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP65)。
用途家庭から大工現場、作業現場、アウトドアまで使用範囲は無限大!。作業時のBGM再生やアウトドアでの動物除け超音波の再生等、幅広く活躍します。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×29.4×40質量(g)34機能電池残量表示/磁石/クリップ充電時間1時間10分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mAhLED【搭載】白色COB明るさ(Lm)白色[HI] 250 [LOW] 70Bluetooth接続距離(m):10点灯時間[HI] 約2時間 [LOW] 3.5時間再生時間(時間)音楽:約7
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
嵯峨電機工業ライトスタンド用ラインプレート
プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様
嵯峨電機工業ライトスタンド ラインプレートセット
プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様コード長さ(m)5入力電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000演色指数(Ra)80脚部構造キャスター
COWELL(コーウェル)充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明 3段調光可能 コンセント&充電バッテリー2way
仕様電源装置:電源内蔵、直結工事:不要質量(g)6850外形寸法(mm)680(最大)~ 180(最小)×1510消費電力(W)93.8全光束(Lm)9110入力電圧(V)AC100/200/240平均演色評価数Ra70保護等級IP65寿命設計寿命:30000時間保証期間2年間力率0.95光源色昼光色(5700~6000K )エネルギー消費効率(Lm/W)97.1安全規格PSE適合EMC規格J55015適合動作温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(1.48MB) 仕様書(0.31MB)適合ランプ充電式作業灯100W照射角度(°)360調光範囲三段階調光(100% / 50% / 25%)
1台
¥59,980税込¥65,978
5日以内出荷
ANTEL充電式フラットライト昼光色
充電式。明暗人感センサー。常時点灯モード、明暗人感モード(検知後自動点灯、約20秒後消灯)。連続使用可能時間(常時点灯):約4.5時間。連続使用回数(明暗人感):約600回※1日10回点灯で約60日連続使用可能
色ホワイト充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)40光色昼光色稼働時間(時間)(連続)約4.5
1個
¥899税込¥989
3日以内出荷
JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。連結タイプ。・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)。・延長ケーブル約0.3m。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32色パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.14MB)電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグ
1本
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。単独タイプ。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16色パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.14MB)電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1本
¥27,980税込¥30,778
3日以内出荷
EFFORT(エホート)タフネスライト VELA ヴェラ
過酷な現場を照らし出せ『究極タフネス』水を恐れぬVELA。胸ポケットに潜むプロ仕様の明るさ。
寸法(mm)155×35×22質量(g)96防塵防水性能IPX6耐衝撃性IK7内蔵電池リチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)750充電方式USB-C
1個
¥3,298税込¥3,628
4日以内出荷
EFFORT(エホート)タフネスライト NOVA ノヴァ
過酷な現場を照らし出せ『究極タフネス』衝撃を跳ね返すNOVA。あらゆる場面を照らすタフネスライト。
寸法(mm)140×32×22質量(g)105防塵防水性能IPX4耐衝撃性IK7内蔵電池リチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB-C
1個
¥4,198税込¥4,618
4日以内出荷
アックスブレーン充電式LED コンパクトアングルライト2
広範囲を明るく照らす発光面「COB LED」!!。角度調整可能で操作性抜群!携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ!。両面COB LEDタイプ調光機能付!。フック・マグネット付,生活防水型でレジャーに,非常時に大活躍!!
付属品USB Type-A/Type-Cコード(アダプタなし)質量(g)155寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×270×40バッテリーPSE認証済リチウムイオンバッテリー3.7V2,200mAh充電時間約3.5時間連続点灯時間【High】3時間(正面)/7時間(背面)/5時間(TOP)耐衝撃性1m充電可能回数500回未満明るさ(Lm)High 300 (正面) / High 150(TOP)/ High 150(背面) / COB・TOP共に点灯時ON/OFFスイッチ長押しで調光防水性IPX3インジケータ充電中→赤点滅 / 充電完了→赤点灯(5段階表示)
1台
¥5,398税込¥5,938
4日以内出荷
フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。
材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6
1台
¥780税込¥858
翌日出荷
充電式マグネットライト(40Vmax)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284。保管時もコンパクト・省スペース。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°)垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間。BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間。BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間。BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流36(40max)光源LED照度(Lx)(強)1750、(中)1150、(弱)700フック○光束(Lm)(強)1200、(中)800、(弱)500使用場所屋内外マグネット○関連資料※リーフレット内の価格は当時の情報です(2.09MB)電球の種類LED
1台
¥19,980税込¥21,978
欠品中
最大700ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整。収納式フック、背面マグネット付。コンパクトに折りたためます。ヘッド角度調整可能。ヘッド先端部にもライト付。内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。電池1個当たりの定格は16.28Whです。
付属品充電用ACアダプター、USB Type-Cコード質量(g)330電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)光源正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯使用電池リチウムイオン電池 (USBコード・ACアダプター付)充電時間(時間)4サイズ(mm)45 (W)×62 (D)×320 (H)明るさ(Lm)(正面) 強:700 弱:350 (ヘッド) 35連続点灯時間(時間)強:4 弱:8 ヘッド:60
1個
¥9,520税込¥10,472
翌日出荷
EA815LD-100A、(以下旧)EA815LD-100、-101、-101A用。マグネットホルダー。
質量(g)80径(Φmm)サイズホルダー部分:40、サイズマグネット部分:60
1個
¥310税込¥341
翌々日出荷
フレキシブルケーブルで自由自在!狭い場所や奥まったところの確認・点検に。点灯約100時間!長寿命モデル。ポリカーボネートレンズ。テールスイッチタイプ。
材質アルミ合金質量(g)70 (本体のみ)光源LED球電池寿命(時間)100使用電池単4×2本 (別売)サイズ(mm)ヘッド径:Φ6.5 全長:525 フレキシブルケーブル長:410明るさ(Lm)12防水性IPX2照射距離(m)18照射方式集光 (固定)
1個
¥1,970税込¥2,167
翌日出荷
嵯峨電機工業saga マグネットホルダー
ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。丈夫なアルミ製ヘッド。マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
質量(g)538照明装置LED球 (SMD)3灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付)サイズ(mm)69×82明るさ(Lm)300
1セット
¥12,700税込¥13,970
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能。マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能。丈夫なアルミ製ヘッド。
質量(g)360電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)照明装置10W LED球1灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・アダプター付)充電時間(時間)約3~5サイズ(mm)Φ95×110明るさ(Lm)強:750 弱300連続点灯時間(時間)強:230 弱:6
1個
¥18,200税込¥20,020
翌日出荷
エスコLEDライト
2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)。電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付き。明るさ3段階切替。上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。吊り下げフック、マグネットベース付き。
付属品電池パック×2個、充電器質量(g)360電源7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.9Ah)照度(Lx)約900 (40前方)充電時間(分)約55 (フル充電) 約45 (実用充電)サイズ(mm)125 (L)×49 (D)×257 (H) (2面ライトを垂直にした時)明るさ(Lm)約450 (明るさ:強)連続点灯時間(分)強:約2時間40 中:約5時間10 弱:約20時間照射角度(°)開閉角度:0~90 (15刻みの7ポジション) 回転角度:0~270 (刻みなしの自由回転)
1台
¥45,700税込¥50,270
翌日出荷
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質ABS寸法(mm)219.5×54.5×28色黒質量(g)約120全光束(Lm)270使用電池単三乾電池×4本(別売)連続点灯時間約4.5時間フックフック付LEDCOBマグネットマグネット付取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷