時計の新着商品
「時計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電波受信機能。音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます。報時モニター…正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます。回転飾り…円を描くように往復運動をする飾りと一方向に回転する飾りがあります。スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます。おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。トリプルセレクション:毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます。クリスタル使用飾り付。石膏ボード用掛金具つき。周波数:40kHz/60kHz自動選局、電源:単2電池×2本、単3電池×1本(共に付属)、機能:スイープ秒針(暗時秒針停止機能付)、毎正時3ジャンル(全46曲)メロディ(暗時自動鳴り止め)。
材質プラスチック枠 (濃茶マーブル塗装光沢仕上) / (全面)ガラス
寸法(mm)254×84×366
質量(kg)1.5
電池寿命約1年間
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。インテリアにあわせやすい優しい木目調。秒針はカチコチ音が気にならない連続秒針(滑らかに進む)です。※必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
付属品取扱説明書、保証書
材質枠:プラスチック、風防:ガラス
質量(g)610
電源単3アルカリ乾電池×1本
機能連続秒針、無線LAN
無線通信方式2.4Ghz(5GHz非対応)、セキュリティ:WPA/WPA2(WPA3非対応)
寸法(Φ×奥行D)(cm)29.2×5.2
電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。くせのないシンプルなデザインは使う場所を選ばず企業様の設備品としても利用できます。秒針はなめらかに動く連続秒針です。※必ずアルカリ乾電池をご使用ください
付属品取扱説明書、保証書
材質枠:プラスチック、防風:ガラス
色ホワイト
質量(g)640
電源単3アルカリ乾電池×1本
機能連続秒針、無線LAN
無線通信方式2.4Ghz(5GHz非対応)、セキュリティ:WPA/WPA2(WPA3非対応)
寸法(Φ×奥行D)(cm)30.5×4.5
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
「今がいつなのか」がシンプルにわかりやすいデジタルカレンダー時計。「日付」と「曜日」1つ1つを大きく表示し、ゴミの日の確認等にも便利です。卓上に置いて丁度良いサイズ、木目調の枠がインテリアの邪魔をせずすっきりとした印象です。冠婚葬祭に便利な六曜表示付き。
付属品取扱説明書、保証書
色ナチュラル
質量(g)210
電源単4アルカリ乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×108×42
機能電波時計、電子音アラーム、電波受信状況表示、時刻表示、カレンダー表示、六曜表示、12/24時間表示切替、スヌーズ、タッチセンサー設定、置き掛け兼用
材質(枠)プラスチック
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。広いお部屋でも視認性の高い大型サイズで置き掛け兼用でご使用いただけます。NTPサーバー接続先を任意選択可能のため、企業様の設備品としても利用できます。時刻表示、カレンダー表示、温度/湿度表示、12/25時間表示切替、電池交換お知らせ表示、タイムゾーン(時差)設定ができる多機能仕様です。※必ずアルカリ乾電池をご使用ください
付属品取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)600
電源単3アルカリ乾電池×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×33
機能無線LAN、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定、カレンダー表示、温度表示(-20~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、電池交換お知らせ機能、12/24時間表示切替、置き掛け兼用
材質(枠)プラスチック
無線通信方式2.4Ghz(5GHz非対応)、セキュリティ:WPA/WPA2(WPA3非対応)
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
背面マグネットで取付簡単な生活防水時計です。小ぶりで薄型、生活防水機能付きなので、洗面所やキッチンなどでも便利にご使用いただけます。
材質枠:プラスチック、風防:プラスチック
色ホワイト
質量(g)250
電源単3アルカリ乾電池×1本
機能連続秒針、生活防水(IP54)、置き掛け兼用、背面マグネット
寸法(Φ×奥行D)(cm)15×4.8
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。大きな時刻表示で視認性が高く、お部屋にあわせて置き掛けどちらでもご使用いただけます。NTPサーバー接続先を任意選択可能のため、企業様の設備品としても利用できます。時刻表示、カレンダー表示、温湿度表示、12/24時間表示切替、タイムゾーン設定(時差)と多機能です。
付属品取扱説明書、保証書、スタンド
色ホワイト
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2※必ずアルカリ乾電池をご使用ください
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×81×20
機能無線LAN、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定(UTC地域名選択)、カレンダー、温度/湿度表示、電池交換お知らせ機能、12/24時間表示切替、置き掛け兼用
材質(枠)プラスチック
無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)、セキュリティー:WPA/WPA2(WPA3非対応)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
縦横10cmにおさまるノア精密最小サイズの電波時計。目覚まし時計としても使用可能な電子音アラーム機能(スヌーズ付き)を搭載しています。置きスペースが限られていても設置しやすく、小さいながらも時刻表示部分はできるだけ大きくしています。書斎やオフィスのデスク周りなどにもおすすめ。液晶全体が光って見やすいライト機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)75
電源単4アルカリ乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×88×43
機能電波時計、電子音アラーム、電波受信状況表示、時刻表示、カレンダー表示、温度表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、スヌーズ、ライト
材質(枠)プラスチック
1台
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
アニマルモチーフの可愛い目覚まし時計です。長く人気を持続している猫とイルカのシルエットから選べます。秒針は連続秒針で運針音を気にせずお休みいただけます。幼稚園・保育園の卒園記念品としてもオススメです。
材質枠:プラスチック、風防:プラスチック
質量(g)175
電源単3アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×59
機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ
薬の飲み忘れ、重複服用の防止に役立つ新しい置き時計。毎日お薬を飲む方のために開発された。治療のため、健康状態を維持するため、あらゆる人のために「服薬時計」が開発された。昭和薬科大学 長南謙一教授が監修。毎日使うから、親しみやすいデザインに。カプセルを模した、シンプルなデザインで親しみやすい。手のひらに乗るサイズで、室内の場所をとりません。音声で「知らせて」、「答えて」くれる。お薬を飲む時間になると。音声アラームで知らせてくれる。毎日の規則正しい服用リマインダーとして、とても役立つ。お薬手帳にも記載を忘れずに。止めるボタン:アラームをとめる。飲みましたボタン:お薬を服用したらこのボタンを押し、時計に服用したことを記憶させる。確認ボタン:「飲みました」ボタンを押してからこのボタンを押すと、「お薬を飲みました」とコールする。ライトボタン:バックライトが点灯する。※飲みましたボタンを押さずに確認を押した場合には「お薬を飲んでいません」とコールする。音声アラームだけでなく、ボタンを押すことで、服用したかどうかを確認することができる。お薬を飲んだら「飲みましたボタン」を押して、「確認ボタン」を押すことで、音声によって答えてくれる。身の回りの人にも安心を。音声アラーム機能より、ご自身だけでなく家族や友人にも気付いてもらうことができる
用途薬の飲み忘れ、重複服用の防止などに。薬 飲み忘れ防止 薬 飲み忘れ防止グッズ お薬ナビ お薬ケース 服薬タイマー
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×5.9×7.7
人気のお天気時計 電波タイプ
付属品取扱説明書
電源単3乾電池×4
精度時計:±30秒(標準電波を受信できない場合 常温)、湿度計:±3%RH(35~75%RH 常温)
精度(℃)温度計:±1(0~40
保証期間1年間
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
遠くからでも時刻がよく見える『大画面』
お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』
便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き
付属品木ねじ3個
材質ABS樹脂、ガラス
色ホワイト
質量(g)910
種類掛置兼用
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)
機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
湿度計〇
電池寿命約11ヶ月
湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)
カレンダー〇
取扱説明書(2.4MB)
アラーム〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
六曜表示〇
スヌーズ〇
12/24表示切替〇
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
子供の目覚めを楽しくサポート!可愛い表情と優しい光で、毎朝の起床を楽しくしてくれます。スヌーズ機能やナイトライト機能も搭載し、お子様も安心。温度表示機能付きで、お部屋の温度もひと目で確認できます。
用途お子様用の目覚まし時計に。
付属品USBケーブル、マニュアル
色ホワイト
質量(g)260
電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×93×105
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
いつでも正確な時刻を伝える壁掛け電波時計。シンプルで見やすいアナログ時刻表示に加え、デジタルでカレンダーと温度/湿度も表示します。時計特有のカチコチする音が気になりにくい、針が静かになめらかに動く静音設計です。掃除がしやすくスタイリッシュな球面ガラス仕様です。
材質PS、アルミニウム、ガラス
質量(g)790
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×50
温度精度±1℃
使用電池単三乾電池×3
電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz
湿度精度±5%
受信方式回数:6(回/1日)
時間精度±30(1日につき1秒)
シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染む壁掛け電波時計です。2つの基地局から自動で電波を受信し、常に正確な時を伝えます。アナログでの時刻表示に加えて、温度、湿度、カレンダーを表示するデジタルディスプレイも搭載しています。夜間(夜10時~朝6時)は秒針が停止するナイトモード搭載。音がしなくなるので、睡眠の妨げになりません。
材質PS、アルミニウム、ガラス
質量(g)850
使用温度範囲(℃)0~40
温度精度±1℃
縦×横×高さH(mm)330×260×45
使用電池単三乾電池×2
電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz
湿度精度±5%
受信方式回数:6(回/1日)
時間精度±30(1日につき1秒)
シンプルで見やすいアナログ時刻表示に加え、デジタルでカレンダーと温度も表示します。時計特有のカチコチする音が気になりにくい、針が静かになめらかに動く静音設計です。ぬくもりのある木目カラーがどんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。
材質PP、HIPS
質量(g)590
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×450
温度精度±2℃
使用電池単三乾電池×2
電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz
受信方式回数:6(回/1日)
時間精度±30(1日につき1秒)
ポップなデザインでお部屋のアクセントになる壁掛け電波時計です。2つの基地局から自動で電波を受信し、常に正確な時を伝えます。時計特有のカチコチという音が気になりにくいスムーズな秒針で、寝室や書斎などの静かな部屋でもお使いいただけます。夜間(夜10時~朝6時)は秒針が停止するナイトモード搭載。音がしなくなるので、睡眠の妨げになりません。
材質PS、アルミニウム、ガラス
質量(g)560
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×45
使用電池単三乾電池×1
電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz
受信方式回数:6(回/1日)
時間精度±30(1日につき1秒)
お部屋に遊び心をプラス。美しい惑星を模したデジタル時計PLANET CLOCK。時刻、カレンダー、温度の3つ情報を表示するマルチクロック。壁掛けと置き型の2wayタイプなので、場所を選ばず設置できます。夜にはディスプレイが自動で暗くなる夜間減光機能付き。音がしないデジタルタイプなので、寝室用にもオススメです。
付属品テスト用ボタン電池、スタンド、電源コード、アダプター
材質ABS、ガラス
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×350
温度精度±2℃
使用電池ボタン電池CR2032(本体記録用)
時間精度±30(1日につき1秒)