ケーブルの新着商品

「ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

236件中 161~200件
VTRリモートのRS422シリアル信号用ケーブルです。
形状Dsub9p(オス)-Dsub9P(オス)
1本(1m)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カナレ電気LANケーブル
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)5.4(100mあたり) 構造U/UTP 外径(Φmm)【ユニット】1.8 導体断面積(mm2)0.22(AWG:24) 外径(mm)7.4 導体構成(本/mm)1/0.53A 導体抵抗【心線】8.8Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)22/100m(100MHz) ペア数4
1巻(100m)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気Cat6ALANケーブル
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり) 構造F/UTP 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 外径(mm)7.5 導体構成(本/mm)1/0.54A 絶縁体外径(mm)1 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz) ペア数4
1巻(100m)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気RS422ケーブル
A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3 質量(kg)7.2(100mあたり) 外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24 導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24) 色(絶縁体) 外径(mm)7 導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA 導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)A/110、C/- シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
1巻(100m)ほか
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり) ライトブルー 構造F/UTP 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 外径(mm)7.5 導体構成(本/mm)1/0.54A 絶縁体外径(mm)1 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz) ペア数4
1巻(100m)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気LAN接続ケーブル
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
1本(0.3m)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

カナレ電気LAN用ケーブル
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり) 構造F/UTP 外径(Φmm)【ユニット】2 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 外径(mm)7 導体構成(本/mm)1/0.54A 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz) ペア数4
1巻(100m)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)1.2 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)25 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 規格USB2.0規格準拠 長さ(cm)70 本体質量(g)18 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 規格USB2.0規格準拠 長さ(cm)70 本体質量(g)18 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)1.2 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)25 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)2 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)38 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)2 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)38 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)2 本体質量(g)40 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。 保証期間1年間 出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)1.2 本体質量(g)26 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。 保証期間1年間 出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(cm)70 本体質量(g)18 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。 保証期間1年間 出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)2 本体質量(g)40 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。 保証期間1年間 出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(cm)70 本体質量(g)18 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。 保証期間1年間 出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)1.2 本体質量(g)26 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。 保証期間1年間 出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 規格USB2.0規格準拠 長さ(cm)70 本体質量(g)16 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 規格USB2.0規格準拠 長さ(cm)70 本体質量(g)16 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)1.2 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)24 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)2 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)38 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)1.2 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)24 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)2 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)38 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(cm)70 本体質量(g)17 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。 保証期間1年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)1.2 本体質量(g)25 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。 保証期間1年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回 付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質ナイロン、TPE、ABS 長さ(m)2 本体質量(g)38 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。 保証期間1年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。急速充電3A+データ転送。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 保証期間3年間 転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。未使用のオンボードUSBを有効活用できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用) ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット) 適合規格USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性) コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1 ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)データ:20 (理論値)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

IEC 61076に適合したM12コネクタ搭載ケーブルです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。 材質アウタージャケット:PVC ケーブル長(m)3 組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル ケーブルUL2464 24AWG
1個
11,980 税込13,178
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC 61076に適合したねじロック式M12コネクタです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。IEC 60529:IP67の防塵・防水に対応しています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。 シェルサイズM12 ロックねじロック方式 IP等級IP67
1個
4,598 税込5,058
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC 61076に適合したM8コネクタ搭載ケーブルです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。 材質アウタージャケット:PVC ケーブル長(m)3 組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル ケーブルUL2464 24AWG
1個
8,698 税込9,568
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
6日以内出荷

1個
409 税込450
6日以内出荷

1個
579 税込637
6日以内出荷

1個
819 税込901
6日以内出荷

1本
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
829 税込912
6日以内出荷