ケーブルの新着商品
「ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)6.1(100mあたり)
色黒
構造S/UTP
外径(Φmm)【ユニット】2
導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)
外径(mm)6.7
導体構成(本/mm)7/0.20A
導体抵抗【シールド】2.3Ω/100m【心線】9.5Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)44/100m(100MHz)
シールド編組密度(%)【0.10TA/10/16】90以上
ペア数4
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)5.4(100mあたり)
色黒
構造U/UTP
外径(Φmm)【ユニット】1.8
導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)
外径(mm)7.4
導体構成(本/mm)1/0.53A
導体抵抗【心線】8.8Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)22/100m(100MHz)
ペア数4
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり)
構造F/UTP
導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)
外径(mm)7.5
導体構成(本/mm)1/0.54A
絶縁体外径(mm)1
導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)
ペア数4
A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3
質量(kg)7.2(100mあたり)
外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24
導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)
色(絶縁体)黒
外径(mm)7
導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA
導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり)
色ライトブルー
構造F/UTP
導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)
外径(mm)7.5
導体構成(本/mm)1/0.54A
絶縁体外径(mm)1
導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)
ペア数4
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり)
構造F/UTP
外径(Φmm)【ユニット】2
導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)
外径(mm)7
導体構成(本/mm)1/0.54A
導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)
ペア数4
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)25
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
規格USB2.0規格準拠
長さ(cm)70
本体質量(g)18
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
規格USB2.0規格準拠
長さ(cm)70
本体質量(g)18
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)25
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)38
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)38
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
本体質量(g)40
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
保証期間1年間
出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
本体質量(g)26
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
保証期間1年間
出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(cm)70
本体質量(g)18
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
保証期間1年間
出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
本体質量(g)40
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
保証期間1年間
出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(cm)70
本体質量(g)18
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
保証期間1年間
出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
本体質量(g)26
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
保証期間1年間
出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
規格USB2.0規格準拠
長さ(cm)70
本体質量(g)16
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
規格USB2.0規格準拠
長さ(cm)70
本体質量(g)16
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)24
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)38
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)24
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)38
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(cm)70
本体質量(g)17
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
本体質量(g)25
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
本体質量(g)38
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。急速充電3A+データ転送。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
保証期間3年間
転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応
マックブック・ミニディスプレイポートの接続に
MacBookなどMiniDisplayPortと搭載した機器にHDMI・DVI・DisplayPort搭載のモニター等を接続できます。
ディアルディスプレイやプロジェクターへの映像出力などにご使用頂けます。
ケーブル長25cmの変換アダプタなので、MacBook本体の周りがすっきり使えます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。未使用のオンボードUSBを有効活用できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用)
色ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット)
適合規格USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)
コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)データ:20 (理論値)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
IEC 61076に適合したM12コネクタ搭載ケーブルです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
材質アウタージャケット:PVC
ケーブル長(m)3
組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル
ケーブルUL2464 24AWG
IEC 61076に適合したねじロック式M12コネクタです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。IEC 60529:IP67の防塵・防水に対応しています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
シェルサイズM12
ロックねじロック方式
IP等級IP67
IEC 61076に適合したM8コネクタ搭載ケーブルです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
材質アウタージャケット:PVC
ケーブル長(m)3
組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル
ケーブルUL2464 24AWG