電気材料の新着商品
「電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブルシース色黒許容温度(℃)(導体最高)90
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形)
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)(導体最高)90導体円形圧縮線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
その他【線心数×導体径】2×2.0mm+1×1.6mm絶縁体厚さ(mm)(電力線)0.8(アース線)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)(電力線)1.5(アース線)-シース色灰許容温度(℃)(導体最高)60導体径(mm)(電力線)2.0、(アース線)1.6試験電圧(V/1分)(電力線)1500(アース線)1500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約6.6×13.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)(電力線)5.65(アース線)8.92線心識別(動力線)黒・白、(アース線)緑
1巻(100m)
¥56,980税込¥62,678
8日以内出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形
燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
シース厚(mm)1.5シース色灰許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルキャブタイヤ丸形コード
用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
ネオフレックスコンビネーションコネクタ
本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質CAC203全長(mm)61質量(g)795対辺(mm)87ねじ長さ(mm)22適合ねじ【電線管ねじ】C-75保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)60.9ナット全長(mm)【袋ナット】25.5外径(mm)81対角(mm)94角数8
1個
¥13,980税込¥15,378
60日以内出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
シース色黒導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル
JIS60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用シース色黒線心識別黒、白、赤(シース上ライン)シース厚(mm)1.5
Fluke Networksケーブル・ネットワーク・テスター
主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。幅(mm)114.3高さ(mm)215.9奥行(mm)47.6
ALPSystems4芯FOコード(片端SCコネクタ付)
4芯テープコード。
片端コネクタ付き。
1M~10Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。
そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。
全9色を在庫化しています。
透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。
その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク)
アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒)
UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759)
いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。
ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。
※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。
材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃
標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰
規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25
鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色オレンジ使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
星和電機(SEIWA)カッチングダクト ADRタイプ
電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
星和電機(SEIWA)カッチングダクト BDRタイプ
通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
住友電気工業(Optigate(R))両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2>
十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。
色白タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM4>
テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
色紫タイプGI(PE-A10G+)RoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き単心コード <OM2>
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM2>
テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
色黄タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM3>
テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2>
テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
色黄タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2>
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(Optigate(R))両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応