電気材料の新着商品

「電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,350件中 401~440件
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSM RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2m×5本)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSM RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×5本)ほか
9,998 税込10,998
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
アクア タイプGI(PE-A10G) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×5本)ほか
28,980 税込31,878
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
若草 タイプGI(PE-A1G) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,500 税込3,850
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSM RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アメリカン電機プレート用ラベル
防じん・防水形シーロックプレートに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです
仕様シーロックプレート用ラベル
1袋(10枚)
899 税込989
翌々日出荷

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格接地形2P 15A 250V
1個
899 税込989
翌々日出荷

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。(注1)壁面からボックス底面までの奥行きは55mm以上を推奨します。(注2)メガ測定は、本製品を外した状態で行ってください。電線(電路)と大地間は、取り付けた状態でも測定できます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格2.4A 5V/14A 100V
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

器具を取り外したボックスや、壁面の不要となった穴をカバーするためのプレートです。硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製です。
仕様3ヶ用ボックス用、ボックス取付ピッチ: 83.5 材質ブランクプレート ステンレス製
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アメリカン電機ベークノズル 黒
パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
1個
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカン電機BNキャップ 白
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン製 白色
1個
189 税込208
翌々日出荷

20A入力でIEC C13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な8ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口にIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格接地形2P 20A 250V
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

20A入力でIEC C13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口にIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様0Uコンセントバー青色 出力接地形2P 15A 125V 抜止形 口数12ヶ口 入力接地形2P 30A 125V コード3M
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

順送り:全灯→調光→保安灯→消灯。1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用。3路スイッチ付。簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)。2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで
材質プラスチック 幅(mm)70 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 出幅(mm)10
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50 定格温度(℃)125 耐電圧(V/min)AC2000
1巻(610m)
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マサル工業エルダクト
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。 材質PVC 寸法L(mm)2000
1本
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(20m)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止めに。 仕様UL難燃性(94V-2) トラスコ品番496-2613 材質ナイロン66 長さ(mm)564 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)152 引張強度(N)1112 使用場所屋内 特性難燃
1袋
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
1巻
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。 材質金属箔付ガラス繊維 規格UL規格対応 (file E120470)
1ケース(10本)
特価
71,980 税込79,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。 電線長さ(m)30 コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V 特性防塵、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付 トラスコ品番851-3842 材質(円盤)樹脂製 質量(kg)10 コンセント個数2 限度電流(A)19 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
特価
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7 仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護 トラスコ品番290-2079 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
サイズ0.75SQ 長さ(m)300 規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性垂直難燃 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)2.7×5.4
1巻(300m)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーWall型APを壁に直接設置可能にし導入前コストや設置作業の手間を低減します。専用ジャンクションボックスがない場合やAPとボックスサイズが合わない環境壁内にネットワークケーブルがない場所での使用に最適です。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

配線整理に最適。アルミ製で防水。VIGI各種カメラ対応。屋内外 壁面 天井設置可能。
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

シリコーン樹脂を塗布し高温処理した製品です。優れた誘電性・自己消化性・柔軟性を備えております。
用途電子機器の内部配線束などの絶縁保護。ガラスチューブ シリコンチューブ 編組チューブ 保護チューブ UL1441/VW-1準拠 材質ガラス繊維糸・シリコーン樹脂 連続使用温度(℃)-10~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)ほか
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)MAケーブル
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1.D-subコネクタ対応品です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)細径MAケーブル
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)