電気材料の新着商品

電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,377件中 441480
キャンペーン情報RSS配信
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
10,980税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)ポリエチレン絶縁ケーブル
データ伝送の汎用ケーブルです。
用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,898税込5,388
5日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用 オーム電機
ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋外用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。防雨構造(IPX3)で、屋外の照明やイルミネーションに対応します。
用途屋外の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)12機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋外用(防雨)防水性IPX3(防雨型)取扱説明書(1.86MB)
1個
1,479税込1,627
3日以内出荷

屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用 オーム電機
ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋内用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。
用途屋内の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)15機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋内専用取扱説明書(1.74MB)
1個
1,479税込1,627
3日以内出荷

AC一体埋込USBコンセントW 大和電器
5V 2.4A 高出力 急速充電が可能。知能IC搭載、接続された機器(iPhone、スマートフォン)を瞬時に識別し急速充電が可能
出力AC:125V 14A、DC:5V 2.4A
1個
3,398税込3,738
4日以内出荷

Sプレート用鋼板製BOX Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)Sプレート用鋼板製BOX
用途材質:鋼板。呼び:G22(C25)材質鋼板呼びG22(C25)
1個
3,098税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m Panasonic(パナソニック)
用途上段と下段で回路を分けたい場合に使用します。長さ(mm)193幅(mm)130質量(kg)0.06高さ(mm)74キャブタイヤケーブル(m)2.2
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷

1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。種類産業機器用ケーブル適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体芯数1難燃性UL VW-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
1巻(50m×1巻)
279,800税込307,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V
種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1巻(305m)
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)
1巻(1巻)
469税込516
3日以内出荷

丸形端子 JST(日本圧着端子製造)
1個(1個)ほか
37税込41
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

耐火マイカテープ 日本マイカ
1巻(1巻)
1,398税込1,538
3日以内出荷

15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)
タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類接地角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20
1箱(10個)
特価
6,598税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
1袋(50本)
特価
17,980税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)セルフラミネートラベル
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
1箱(2000枚)
特価
77,980税込85,778
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
1巻(20m)
特価
16,980税込18,678
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

StarTech.com オープン形ケーブルスロット配線ダクト, グレー, PVC, 50mm, CBMWD5050 StarTech.com
tarTech.comの6.5フィート(2m)スロット付きケーブル管理配線路は、オフィスやサーバールームでケーブルを整然と配線し、同時にケーブルを隠して整然としたプロフェッショナルな外観を作り出します。このケーブルマネジメント・レースウェイは、オフィスやサーバールームでケーブルをすっきりと配線しながら、損傷からケーブルを保護します。レースウェイは2インチ(50mm)x2インチ(50mm)で、コードを通す0.3インチ(8mm)の平行スロット(フィンガー・ダクト)があるため、ケーブルの整理や配線が容易です。レースウェイには取り付け穴(15mm x 5mm)があり、ネジ(別売)を使って木材や乾式壁に簡単に取り付けることができます。オフィスやサーバールームでのケーブル配線に最適。丈夫で反りにくく、自己消火性のPVC製で、耐火性はM1等級NF。UL/94V-0規格、ビカット軟化点86℃(186°F)。シンプルなカバーラッチ機構により、ケーブルの追加や取り外しが容易。付属の粘着テープ、またはベースに穴を開けて取り付け可能
材質PVC長さ(mm)50幅(mm)200グレータイプ(スロット)オープンシリーズCBMW深さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応トランキング/チェーンタイプケーブルケーシング
1個
4,998税込5,498
6日以内出荷

ホックチューブ(極難燃タイプ) 篠原電機
電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:極難燃シート(ガラスクロスにシリコンワニス加工)、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1巻(50m)
73,980税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ホックチューブ(不燃タイプ) 篠原電機
電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
用途溶接溶断作業時のスパッター受けシートや、火気使用時のケーブル保護等の幅広い用途にご使用いただけます。材質シート:不燃シート、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1巻(10m)
24,980税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機
電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製。グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1巻(25m)
8,498税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機
電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製。グレー・黒(リバーシブル)耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1巻(25m)
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付ビス・取付ネジ MTシリーズ タカチ電機工業
1袋(4個)ほか
69税込76
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ケーブルクリップ3本セット アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]ケーブルクリップ3本セット
配線が一目で整理できる!多穴ケーブルクリップ3本セット。スマホやタブレット、PC周辺機器のケーブルをまとめて整理できる便利なケーブルクリップです。3穴・5穴・7穴の3サイズ入りで、整理したい本数に応じて使い分けが可能です。裏面の両面テープで凹凸のない場所にしっかり固定でき、デスク周りをすっきりと整えます。
セット内容本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)材質TPR寸法(mm)3穴:約75×22×13、5穴:約113×22×13、7穴:約123×22×13
1個
290税込319
3日以内出荷

超耐油密着ビニール被覆フレキ 大和電業
材質ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)、パッキン:PP
1箱(50m)
35,980税込39,578
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

低圧引込みスリーブ 富士商
低圧引込スリーブ本体。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。
1箱(10個)
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワイヤードレッサー カメダデンキ
カメダデンキワイヤードレッサー
2サイズで8~60mm2の電線に使用できます。電線を入れてドレッサーを回すだけできれいになります。通電中の電線の整線もできます。
適合電線(mm2)8~22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷

ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ StarTech.com
面ファスナー式ケーブル結束バンド:ケーブルを整理し、配線の乱れを軽減する長さ約15cmの面ファスナー式ケーブルタイ(50本入り)。巻き付けるだけで固定できる自己固定型。デスク周りやオフィス、自宅の作業環境に便利。機器の保護:ケーブル整理バンドで機器の熱こもりを抑えて空気の流れを改善し、ケーブルやコネクターへの負担を軽減。柔軟なケーブル管理: 複数のケーブルをまとめて整理できる、長さ調整可能な配線整理用ケーブルオーガナイザー。 繰り返し使える結束ストラップで、自由に結束でき、必要に応じてケーブルの追加や取り外しも簡単。ITプロに選ばれ続ける対応:40年に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
材質ナイロン長さ(mm)15幅(mm)21ブラック直径(Φmm)35高さ(mm)150質量(g)80使用温湿度範囲動作温度:-10℃~80℃、保存温度:-10℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998税込2,198
翌々日出荷

Eキャップ 白色 100個入 デンカエレクトロン
デンカエレクトロンEキャップ 白色 100個入
・トラッキング火災防止のプラグカバーになります。後付可能で手間なく便利に安心を!。「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。*梱包写真はあくまでイメージになります。
用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。長さ(mm)3白色縦(mm)1.2質量(g/個)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998税込4,398
6日以内出荷

テープ付ABSモール 3号 91cm オーム電機
91cmで切らずに半間スペースに使える。両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。ダイオキシンを発生しないABS採用。直ぐに使える両面テープ付
材質ABSチョコサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
1本
348税込383
3日以内出荷

結束バンド (SUS304) エスコ
100本入り。
材質SUS304幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)260直径(Φcm)最大:69使用荷重(kg)90
1袋(100本)
20,700税込22,770
翌日出荷

絶縁 フェルール端子セット エスコ
セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
ケース寸法(mm)234×168×62 (H)
1セット
12,800税込14,080
翌日出荷

小クリップ エスコ
RoHS対応品。
全長(mm)34材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
1個
230税込253
翌日出荷

結束バンドガン エスコ
プラスチックボディ。締め付け強度調整ダイヤル付き。引張り強さ調節OK。オートカット。結束力調整締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します(-~+)。
バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.5以下サイズ(mm)165×130×20
1丁
3,030税込3,333
翌日出荷

結束バンドガン エスコ
オール金属製で耐久力、使いやすさ抜群。締め付け調整ダイヤル付き。オートカット。
材質アルミニウム合金質量(g)300バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.2以下サイズ(mm)160×130×20
1丁
7,120税込7,832
翌日出荷

結束バンド (SUS304) エスコ
10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。
材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
1袋(10本)
1,220税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

結束バンド (SUS316/コーティング) エスコ
10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
材質SUS316厚さ(mm)0.25
1袋(10本)
1,070税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

結束バンド エスコ
100本入り。簡易的な結束に。カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。UL規格適合品。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
250税込275
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

結束バンド エスコ
100本入り。不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
240税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

結束バンド エスコ
10本入り。通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(10本)
70税込77
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

結束バンド エスコ
10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(10本)
30税込33
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)