電気材料の新着商品

「電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,405件中 481~520件
10本入り。通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(10本)
70 税込77
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(10本)
30 税込33
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10本入り。
仕様ループ引張強度(kgf):81.6 材質ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.8 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(10本)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100個入り。圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。RoHS対応品。
適合圧着ペンチ:EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 全長(mm)10.5 ターコイズ 材質(本体)電気銅 (錫メッキ) 適合電線(mm2)0.34 材質(絶縁体)ポリプロピレン 先端サイズ(mm)Φ0.8×6 RoHS指令(10物質対応)対応 電線むき長さ(mm)7.5
1箱(100個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

電磁ガードシールドスリーブは、錫メッキ銅箔付きガラスクロス繊維をスリーブ状に編組した製品です。金属編組線似比べ軽量です。導電性・伸縮性・耐屈曲性に優れます。ハンダ付けが可能です。
材質金属箔付ガラス繊維 長さ(m)1
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁枠。
極数接地2P×2個 定格容量15A・125V サイズ(mm)50.1×110 適合電線径(Φmm)1.6・2.0 (銅)単線専用
1個
645 税込710
翌日出荷

防滴プレート(コンセント2個用)。取付枠付き。サイズ:75×132×10.8(T)mm(※厚み(T)は、取付枠裏面からの寸法)。
材質アルミダイカスト 防塵・防滴IPX3
1個
2,650 税込2,915
欠品中

窓回り部の気密、断熱材の接合部の防水気密などに(室内気密)。気密性、耐久性に優れます。粗面接着性が良好です。低温で貼付け性が良好です。少ない気体透過性。防水性が良好です。アルミ基材なので変形が容易で、形がつけやすくL型・コの字型の出隅・入隅線に貼りやすいです。
用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水・気密に 仕様のり面:片面 厚さ(mm)0.5 質量(g)750 基材アルミ箔+補強フィルム 粘着剤ブチルゴム系 寸法(mm×m)50×20 粘着力(N/10mm)10.4’(23℃) 引張強度(N/10mm)75
1巻
2,630 税込2,893
翌日出荷

3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。
定格容量30A 250V サイズ(mm)Φ82×155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

エスコ加工番線
入数:約200本。仮設足場部材。足場や仮設組みの際にご使用下さい。番線の先がひねってあり、シノでしばりやすくなっています。
材質なまし鉄線 質量(kg)16 サイズ(mm)#10 (Φ3.1)×700
1箱(200本)
10,900 税込11,990
翌日出荷

入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。
材質耐衝撃性ポリプロピレン ライトグレー 寸法(Φ×mm)釘:1.4×20 ケーブル径(Φmm)4~6
1パック(100個)
530 税込583
翌日出荷

入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
材質耐衝撃性ポリプロピレン
1箱(100個)
485 税込534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A 中間スイッチ。RoHS10物質対応。適用電線 ビニル平形コード(VFF):1.25mm2・2.0mm2(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8mm2・2.0mm2(2心)。
定格容量15A 250V サイズ(mm)115×35×22 (H) RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM3.5
1個
770 税込847
翌日出荷

100本入り。油性ペンでタグに文字が書けます。
仕様ループ引張強度(kgf):8 材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1 寸法(mm)タグ:13×19 全長(mm)215 使用温度範囲(℃)-10~85 最大径(Φmm)50
1袋(100本)
1,440 税込1,584
翌日出荷

マジック部分は先端から10cm。高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)。
材質ポリエステル 蛍光イエロー
1個
275 税込303
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープを任意の位置でつかむ工具です。差し込んで半回転するだけ。裏返す必要はありません。面倒だったハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや摩耗によるトラブルもゼロになりました。レバーブロック、チェーンブロックなどとワイヤロープとの併用作業に効率よく作業できます。
材質スチール 質量(kg)0.9 使用荷重(t)1 使用ロープ径(mm)6~10 サイズ(mm)A:70 B:16 C:32 D:110 E:67 F:41
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
535 税込589
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラウンドアイタイプ。
材質鍛造鋼 全長(mm)166 質量(g)850 使用ロープ径(mm)3~9 引張強度(kN)(1000kg)(9.81 リング径(Φmm)22
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。様々なケーブルなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。
材質工業用ゴム 幅(mm)114 質量(kg)2.8 高さ(mm)25 全長(m)1.5 耐荷重(kg)参考:158 スリット数:3 適合ケーブル(Φmm)19以下、中央:19×12.7(H)、左右:12.7×7.9 (H)
1本
14,300 税込15,730
翌日出荷

下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。複数の通信回線や14~22ゲージワイヤなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。
材質工業用ゴム 幅(mm)76 質量(kg)1.7 高さ(mm)11 全長(m)3 耐荷重(kg)参考:158 スリット数:2 適合ケーブル(Φmm)6.35以下、11.1×6.35 (H)
1本
11,700 税込12,870
翌日出荷

電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
定格容量0.5A・100V 設定時間(分)90・30・15 サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V(3.5mm2×4心)。
用途屋内外移動用電気機器電源用 公称断面積(mm2)3.5 仕上外径(mm)16 曲げ半径(mm)64以上 定格温度(℃)60
1巻
32,200 税込35,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。
用途屋内外移動用電気機器電源用 公称断面積(mm2)3.5 仕上外径(mm)14.5 曲げ半径(mm)58以上 定格温度(℃)60
1巻
25,000 税込27,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V(2.0mm2×4心)。
用途屋内外移動用電気機器電源用 公称断面積(mm2)2 仕上外径(mm)14 曲げ半径(mm)56以上 定格温度(℃)60
1巻
21,500 税込23,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V(2mm2×3心)。
用途屋内外移動用電気機器電源用 長さ(m)30 公称断面積(mm2)2 仕上外径(mm)13 曲げ半径(mm)51以上 定格温度(℃)60
1巻
16,900 税込18,590
翌日出荷

25本セット。セット内容:Φ3・Φ5・Φ8・Φ10・Φ15mm。125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
材質ポリオレフィン 全長(mm)127 質量(g)89(1セット) 内径(Φmm)(収縮前・収縮後)Φ3・Φ1.5、Φ5・Φ2.5、Φ8・Φ4、Φ10・Φ5、Φ15・Φ7.5 収縮率(%)50(2:1) 耐電圧(V)600
1セット
1,740 税込1,914
翌日出荷

入数 接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本 チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本。接続子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。
全長(mm)チューブ:150、【接続子】透明:25 赤・青:37 黄:42 内径(Φmm)接続子(収縮前・収縮後)透明:Φ5.5・Φ3.67 赤:Φ6.4・Φ4.27 青:Φ8.0・Φ5.34 黄:Φ3.5・Φ2.33 チューブ内径(Φmm)(収縮前・収縮後)黒・緑:Φ3.5・Φ1.75 黒・赤:Φ5.0・Φ2.5 黒・青:Φ7.0・Φ3.5 収縮率(%)50 材質(チューブ)ポリオレフィン 適合サイズ(mm2)【接続子 透明:0.2~0.5 赤:0.5~1.5 青:1.5~2.5 黄:4~6 材質(接続子)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)600
1組
3,770 税込4,147
翌日出荷

125℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮前内径(Φmm)Φ2×35 (30本)、 Φ2.5×35 (25本)、Φ4×35 (20本)、 Φ5×35 (20本)、 Φ7×75 (16本)、 Φ10×75 (8本)、 Φ13×75 (8本) RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率50% (2:1) 耐電圧(V)600
1組
1,340 税込1,474
翌日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 全長(m)20 収縮率(%)50
1巻
3,920 税込4,312
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に。110℃の加熱で50%収縮(直径)します。燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品。RoHS対応品。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮率(%)50(2:1) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)600
1本
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:(カラー:適合電線径、スリーブ長) ライトブルー:0.25mm2、6mm、ライトブルー:0.25mm2、8mm、ターコイズ:0.34mm2、6mm、ターコイズ:0.34mm2、8mm、白:0.5mm2、8mm、白:0.5mm2、10mm、グレー:0.75mm2、8mm、グレー:0.75mm2、10mm、赤:1.0mm2、8mm、赤:1.0mm2、10mm、黒:1.5mm2、8mm、黒:1.5mm2、10mm。
ケース寸法(mm)205×145×40 全質量(g)(ケース含む)292
1セット
14,200 税込15,620
翌日出荷

1箱(10個)
3,980 税込4,378
4日以内出荷

ねじってとめる便利な結束ひもです。
材質スチール+PVC OD 質量(g)90 ケース寸法(mm)85×130 (H) 寸法(mm×m)4×30
1巻
635 税込699
翌日出荷

EA781KB-20、旧-30用替ホース。
材質塩化ビニール 全長(m)20 使用温度(℃)-5~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×12 使用流体
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに 公称断面積(mm2)1.25 仕上外径(mm)11 定格温度(℃)60
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:39A 600V (8.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに 公称断面積(mm2)8 仕上外径(mm)19.5 定格温度(℃)60
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V (2.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに 公称断面積(mm2)2 仕上外径(mm)12 定格温度(℃)60
1本
2,830 税込3,113
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに 公称断面積(mm2)3.5 仕上外径(mm)14 定格温度(℃)60
1本
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:9A 600V (0.75mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに 公称断面積(mm2)0.75 仕上外径(mm)10 定格温度(℃)60
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)