電気材料の新着商品
「電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ねじってとめる便利な結束ひもです。
材質スチール+PVC
色OD
質量(g)90
ケース寸法(mm)85×130 (H)
寸法(mm×m)4×30
1巻
¥635
税込¥699
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)1.25
仕上外径(mm)11
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:39A 600V (8.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)8
仕上外径(mm)19.5
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V (2.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)2
仕上外径(mm)12
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)3.5
仕上外径(mm)14
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:9A 600V (0.75mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)0.75
仕上外径(mm)10
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量: 25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
長さ(m)20
公称断面積(mm2)3.5
仕上外径(mm)14
定格温度(℃)60
1本
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)5.5
仕上外径(mm)16.5
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V (2.0mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)2
仕上外径(mm)11
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)5.5
仕上外径(mm)15
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)1.25
仕上外径(mm)10.1
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V (3.5mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)3.5
仕上外径(mm)12.5
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:44A 600V (8.0mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)8
仕上外径(mm)17.5
定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)1.25
仕上外径(mm)9.6
曲げ半径(mm)39以上
定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)0.75
仕上外径(mm)8.8
曲げ半径(mm)36以上
定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (3.5mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)3.5
仕上外径(mm)11.8
曲げ半径(mm)48以上
定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm2)2
仕上外径(mm)10.5
曲げ半径(mm)42以上
定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
1巻
¥630
税込¥693
翌日出荷
抜け止め接地ダブルコンセント。ML端子(※電線(単線)を差し込むだけで結線ができる端子。【商品説明】をご参照下さい。)接地分離形。速結式ねじなし端子構造。RoHS対応品。
定格容量15A 125V
サイズ(mm)46×112
適合電線径(Φmm)1.6・2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2P抜止
定格容量15A 125V
サイズ(mm)56×101×41.5 (D) (器具除く)
差込口2個
適合電線径(Φmm)1.6・2.0
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
極数2P
定格容量15A 125V
サイズ(mm)56×101×41.5 (D)
差込口3個
適合電線径(Φmm)1.6・2.0
1個
¥1,770
税込¥1,947
6日以内出荷
差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
極数2P
定格容量15A 125V
サイズ(mm)56×55×43 (D)
差込口1個
適合電線径(Φmm)1.6・2.0
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
VFFコード。定格:15A・AC125V(最大1,500Wまで)。
色茶
コンセント個数1
コード長さ(m)1.5
プラグ2P
サイズ(mm)47×44×26.8
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
入数:10個。スパイラル部がケーブルを保護し鋭い曲げによる断線から防御します。
材質ナイロン66
電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。
仕様【ユーボン】マークチューブストッパー
材質66ナイロン
入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に平型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。
材質耐衝撃性ポリプロピレン
色クリアー
寸法(Φ×mm)釘:1.2×20
ケーブル径(Φmm)(厚さ×幅)4×6
1箱(100個)
¥685
税込¥754
翌日出荷
木材、合板、チップボード、ラミネート、石膏ボード、軟質プラスチックを切断できます。ユニバーサルフィットメントを採用しているため、マキタ・ボッシュ等で採用されている「スターロック」方式には装着できません。Black+Decker および STANLEY(R) FATMAX(R)、WORX 振動マルチツールに使用可能です。ツール不要のブレード交換システムにより、ブレードの交換が迅速かつ簡単に行えます。適合品番:EA813WA-20。
用途ソケット、幅木、フローリングなどのプランジ切断作業
材質高炭素鋼
刃長(mm)40
刃幅(mm)32
1枚
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。標準バナナジャックコネクターを装備したマルチメーターなどの機器に使用可能。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。
付属品テストプローブ(赤・黒)ピン径:1.0mm・全長:103mm/ICクリップ(赤・黒)全長:35mm/ワニ口クリップ(赤・黒)最大開口幅:14mm・全長:51mm
エスコ品番EA707CJ-21
定格電圧(V)600
全長(m)4.5
定格電流(A)10
開口幅(mm)ワニ口クリップ最大:14
プラグ径(Φmm)4
1セット
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
絶縁ワニ口クリップ付き。18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。
定格電圧(V)600
定格電流(A)10
開口幅(mm)最大:14
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
L形プラグ。RoHS対応品。
定格容量15A 125V
コード丸形用
適合電線CTF 0.75~2V
サイズ(mm)38×40×21
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM3.5
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。
材質ポリエチレン
全長(m)10
耐熱温度(℃)75
溶解温度(℃)115
口金GX24qからE26に変換するアダプターです。店舗・オフィス・ホテルのダウンライト、廊下・階段などの壁付け器具などについている「コンパクト蛍光灯(FPL・FDL・FMLなど)」から、E26の口金に変換して電球などをつけるための変換アダプターです。
その他PSE取得済み
寸法(mm)直径37×高さ50
質量(g)22
対応FPL・FDL・FMLなど
電気容量125V6A
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)300
難燃性VW-1
標準条長(m)610
認定番号E192340
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。
長さ(m)100