電気材料の新着商品

電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,785件中 241280
キャンペーン情報RSS配信







ケーブルグランド ネオフレックス
ネオフレックスケーブルグランド
使用ケーブル径の細いものから太いものまで広範囲に使用できます。また、各サイズのケーブル適用範囲が他のケーブルコネクターと比較して広く、コンパクトです。リミットスイッチ用(ストレート型)もあります。
1個
649税込714
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線
1巻(300m)ほか
31,980税込35,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(269種類の商品があります)

2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。
1巻(10m)ほか
3,898税込4,288
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
1巻(300m)ほか
26,980税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(265種類の商品があります)

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
1巻(300m)
39,980税込43,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
1巻(100m)
42,980税込47,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻(10m)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(258種類の商品があります)

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻(10m)ほか
特価
5,598税込6,158
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(319種類の商品があります)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
1巻(30m)ほか
特価
9,998税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)