コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,605件中 441480
キャンペーン情報RSS配信
ZK2A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット SMC
定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. ;破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ8mm圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様圧力センサなし/真空用圧力スイッチ
1個
18,980税込20,878
21日以内出荷

PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMC
単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698税込10,668
21日以内出荷

CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC
取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)650ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
1個
16,980税込18,678
21日以内出荷

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
14,980税込16,478
31日以内出荷

IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC
取付【位置】右ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)0.5圧力単位【目盛板】Mpa
1個
5,198税込5,718
16日以内出荷

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
1個
8,898税込9,788
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサ アネスト岩田
最高圧力1.0MPaを実現し,中圧用途にも対応しています。ベルトガードの形状を専用設計し,サイズの縮小と軽量化を図り,振動抑制を実現しました。
用途建築塗装(吹付塗装)/建築工事(大工、左官工事のエア源)/板金(エア工具)/その他出張作業用のエア源質量(kg)62空気取出口G1/4B×2ボールバルブおねじ吐出し空気量(L/min)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×395×680騒音値(dB)76容積空気タンク:11L原動機定格出力(kW)2.2(3PS)制御圧力(MPa)0.8~1.0原動機ガソリンエンジン
1台
439,800税込483,780
5日以内出荷

REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+256G Xiaomi
永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra
仕様●AI機能:AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大480Hz●瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G / USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96チタングレー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | ジャイロスコープバッテリー6300mAh(標準値)バッテリー、45Wターボチャージコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)耐水性IP66、IP68OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2。リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitストレージ(ストレージおよびRAM)8GB+256GB | 8GB+512GB、LPDDR4X + UFS2.2リフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
1個
68,980税込75,878
4日以内出荷

80 Series SMC
仕様【デジタル圧力スイッチ】なしボディサイズ20管接続口径46030ねじの種類Rcブラケットオプション(圧力計)丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
1個
8,698税込9,568
21日以内出荷

PFGM302 Series SMC
タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898税込10,888
12日以内出荷

CM2Y-Z1 Series SMC
取付支持形式基本形チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)350ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号なしロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
1個
7,998税込8,798
21日以内出荷

CM2-Z1 Series SMC
仕様【オートスイッチ】付(磁石内蔵)取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)800ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
1個
13,980税込15,378
21日以内出荷

CG1-Z1 Series SMC
仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付(磁石内蔵), 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V取付支持形式ヘッド側トラニオン形形式エアクッションチューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)100ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号2ヶ付揺動受け金具揺動受け金具同梱シリンダ追記号ジャバラなしオーダーメイド仕様標準
1個
25,980税込28,578
21日以内出荷

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,898税込5,388
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,598税込8,358
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AR20(K)-D Series レギュレータ SMC
操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状下向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし逆流機能表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
2,898税込3,188
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AR30(K)-D Series レギュレータ SMC
操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980税込14,278
11日以内出荷

304ステンレス 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト bitstrong
ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。 。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。本品には監視/防犯カメラは含まれません。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。説明書は付属しません。予めご了承ください。デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)。輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
1セット(2個)ほか
959税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム SMC
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m最高真空圧力ー84kPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)RoHS指令(10物質対応)対応エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットロックナット付;ブラケットAまたはBなしノズル径(Φmm)【エジェクタユニット】1スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせPNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
1個
67,980税込74,778
21日以内出荷

CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形 SMC
チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)740オーダーメイド仕様高速仕様ロッドレスシリンダ
1個
48,980税込53,878
21日以内出荷

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC
取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)35ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
1個
5,398税込5,938
21日以内出荷

CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC
仕様【オートスイッチ】有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)70ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
1個
9,998税込10,998
21日以内出荷

AR40(K)-D Series レギュレータ SMC
操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
4,998税込5,498
11日以内出荷

AR20(K)-D Series レギュレータ SMC
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2ハンドル形状下向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
4,298税込4,728
11日以内出荷

AR20(K)-D Series レギュレータ SMC
操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
2,998税込3,298
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AF30-D Series エアフィルタ SMC
仕様【ろ過度a】標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケットアセンブリ付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品銘板と圧力計の単位表記:MPaフロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
1個
9,798税込10,778
31日以内出荷

AR30(K)-D Series レギュレータ SMC
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ハンドル形状上向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
5,398税込5,938
11日以内出荷

AR20(K)-D Series レギュレータ SMC
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
4,398税込4,838
11日以内出荷

AR20(K)-D Series レギュレータ SMC
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
1個
4,298税込4,728
11日以内出荷

AF30-D Series エアフィルタ SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
9,298税込10,228
11日以内出荷

CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC
取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)5ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,103税込5,613
21日以内出荷

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC
形状ロッド先端おねじ取付支持形式ボスカット基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)27ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,198税込5,718
21日以内出荷

CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)225ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
6,998税込7,698
21日以内出荷

CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式基本形クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)32シリンダー耐水性向上シリンダ:パッキンFKM(フッ素ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)125ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
9,998税込10,998
21日以内出荷

ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ SMC
仕様逆流機能なしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85設定単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計取付角度90°排気機構ノンリリーフタイプ
1個
4,998税込5,498
21日以内出荷

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
8,998税込9,898
31日以内出荷

AF20-D Series エアフィルタ SMC
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,998税込10,998
31日以内出荷

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,898税込8,688
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC
接続口径Rc1/8アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭配管方法と押し棒の長さ横配管、押棒:長ボディオプション横面取付ブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応追記号表示灯追記号なしオーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
6,898税込7,588
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)