コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,540件中 161~200件
取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様材質ステンレス鋼 オートスイッチ有無なし
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類G ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能なし
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式底面取付形 クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)470 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし
1個
9,698 税込10,668
21日以内出荷

仕様オートスイッチ:有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V 形状ロッド先端おねじ 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)900 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,298 税込8,028
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能なし
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)100 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,198 税込10,118
31日以内出荷

仕様オートスイッチ:有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下 取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様強力スクレーパ付
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド用 単位SI単位固定(kPa) リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、PS・PVポート:ポートなし マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-100kPa、出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷

仕様油排出口:ドレンコックなし ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類G ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース
1個
5,998 税込6,598
欠品中

クッションラバークッション 作動方式複動形 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準) シリンダストローク(mm)5 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)100 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式底面取付形 クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)450 ロッド先端金具ロッド先端金具なし オートスイッチ有無
1個
9,498 税込10,448
21日以内出荷

仕様オートスイッチ:有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)340 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 形式空気圧タイプ ジャバラなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) クッションエアクッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)170 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 形式空気圧タイプ ジャバラなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ20 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンガイド1/8 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 揺動受け金具金具なし
1個
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし) クッションエアクッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)125 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)15 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷

ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能あり
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口エア/ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)10 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
19,980 税込21,978
51日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)150 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様SUSロッド+先端ナットSUS オートスイッチ有無
1個
6,698 税込7,368
21日以内出荷

ボディサイズ40 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)100 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

ボディサイズ20 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付支持形式基本形 クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし シリンダストローク(mm)40 ロッド先端ねじめねじ オートスイッチ有無
1個
4,498 税込4,948
21日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)31 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無
1個
4,798 税込5,278
21日以内出荷

取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) クッションラバークッション ジャバラなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能なし
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 位置取付/右 リード線長さ(m)0.5 圧力単位目盛板/Mpa
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類NPT ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷