研削砥石の新着商品

研削砥石の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 116
キャンペーン情報RSS配信
卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2 NORITAKE(ノリタケ)
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など
1箱(3個)
46,980税込51,678
当日出荷

研削盤用 SA NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)研削盤用 SA
SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。
用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなど
1箱(5個)
24,980税込27,478
当日出荷

切削盤用 CX NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)切削盤用 CX
CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなど
1箱(3個)
25,980税込28,578
当日出荷

卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 NORITAKE(ノリタケ)
WA砥材使用 焼入鋼などの鉄系材料の自由研削、一般研削、工具研削、精密研削、金型研削に使用します。
用途適用材質:SC、SCr、SK、SKSなど。 赤ボンドと白ボンドの大きな性能差はありません。SC、SCr、SK、SKSなど
1箱(5個)
23,980税込26,378
当日出荷

グリーンエースプレミアムGAP 日本レヂボン
鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。
1箱(25枚)
8,298税込9,128
当日出荷

グリーンエースプレミアム 日本レヂボン
鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。粒度#36
1箱(10枚)ほか
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 205mm
穴径(mm)15.88厚さ(mm)19外径(mm)205
1個
3,298税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハイグリーンゼット ニューレジストン
ニューレジストンハイグリーンゼット
重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)。高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
厚さ(mm)6
1箱(25枚)
特価
24,980税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

研削砥石100mm一般鋼用 BOSCH(ボッシュ)
コストパフォーマンス抜群の研削砥石。耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒
用途鉄、その他の金属の研削作業粒度#24厚さ(mm)6砥材A質量(g)105硬度R本体寸法(mm)100×100×6外径(mm)100穴径(mm)15
1セット(25式)
4,498税込4,948
翌日出荷

グリーンエースシルバー 日本レヂボン
1箱(10枚)ほか
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 205mm
205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石。寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)。適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)
砥粒A36M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)205
1枚(1枚)
2,498税込2,748
3日以内出荷

ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 150mm
150mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石
適合機種GT15SH(1P),NTG-150,GT15SH(3P),GT15,BGM-50,(旧形:EBK2,EBT2,NTG-150W)厚さ(mm)16砥粒A60M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)150穴径(mm)12.7
1枚(1枚)
2,198税込2,418
3日以内出荷

汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
1枚
特価
4,798税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

スキルタッチプレミアム 1枚 日本レヂボン
研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。
用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス粒度46寸法(mm)100×3.8×15
1枚
549税込604
当日出荷

スパイダーネットSPN2枚入 日本レヂボン
悩みのすべてを絡めとれます。ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途平面研磨作業。仕様ステンレス鋼用/一般鋼用材質結合剤:BF/ガラスクロス粒度150砥材WAねじ径M10最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100入数2枚積層段数2P
1セット(2枚)
689税込758
当日出荷

ダイナミックホイール リボーン レヂトン
金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。
用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1箱(10枚)
特価
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)