平形砥石の新着商品
「平形砥石の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など
1箱(3個)
¥46,980税込¥51,678
当日出荷
NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤
WA砥材使用 焼入鋼などの鉄系材料の自由研削、一般研削、工具研削、精密研削、金型研削に使用します。
用途適用材質:SC、SCr、SK、SKSなど。 赤ボンドと白ボンドの大きな性能差はありません。SC、SCr、SK、SKSなど
1箱(5個)
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
日本レヂボングリーンエースプレミアムGAP
鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。
1箱(25枚)
¥8,298税込¥9,128
当日出荷
BOSCH(ボッシュ)研削砥石100mm一般鋼用
コストパフォーマンス抜群の研削砥石。耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒
用途鉄、その他の金属の研削作業粒度#24厚さ(mm)6砥材A質量(g)105硬度R本体寸法(mm)100×100×6外径(mm)100穴径(mm)15
1セット(25式)
¥4,498税込¥4,948
翌日出荷
HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 205mm
205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石。寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)。適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)
砥粒A36M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)205
1枚(1枚)
¥2,498税込¥2,748
3日以内出荷
HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 150mm
150mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石
適合機種GT15SH(1P),NTG-150,GT15SH(3P),GT15,BGM-50,(旧形:EBK2,EBT2,NTG-150W)厚さ(mm)16砥粒A60M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)150穴径(mm)12.7
1枚(1枚)
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
日本レヂボンスパイダーネットSPN2枚入
悩みのすべてを絡めとれます。ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途平面研磨作業。仕様ステンレス鋼用/一般鋼用材質結合剤:BF/ガラスクロス粒度150砥材WAねじ径M10最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100入数2枚積層段数2P
1セット(2枚)
¥689税込¥758
当日出荷