軸付ダイヤモンド砥石の新着商品

「軸付ダイヤモンド砥石の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
エスコCBNバー
切れ味がよく、砥粒が長持ちします。
軸径(Φmm)3 形状ボール 粒度電着ダイヤモンド#140 全長(mm)45 砥粒【N】ボラゾン (CB) 刃径(mm)3
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコCBNバー
切れ味が良く、砥粒が長持ちします。
軸径(Φmm)6 形状ボール 粒度ボラゾン (CBN)B126 電着#140 全長(mm)60 刃径(mm)10
1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

エスコCBNバー
用途精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に 軸径(Φmm)3 粒度#325 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 刃径×刃長(mm)0.6×3
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコCBNバー
軸径(Φmm)3 粒度#120 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電着タイプ。切味がよく、ダイヤが長持ちします。
材質機械構造用炭素鋼 軸径(Φmm)6 全長(mm)40 刃長(mm)4 砥粒ダイヤモンドパウダー 刃径(mm)15
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電着タイプ。
軸径(Φmm)3 粒度#140 全長(mm)44.5 刃径×刃長(mm)2.6×2.3 砥粒ダイヤモンドパウダー
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

裏面のり付き。EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けてご使用ください。樹脂基材にダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットを強力接着しています。ドットパターンが生み出す強力な研削性が特長です。ドット空間部により、切り屑や研削液がスムーズに流れます。樹脂基材には柔軟性と強靭性に優れるファイバー入り樹脂を採用しています。
用途乾・湿両用、曲面研磨に 粒度#60 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ディスク径(Φmm)21
1枚
705 税込776
翌日出荷

アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ先丸型
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)