精密ヤスリの新着商品

「精密ヤスリの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。
材質クロームスチール 全長(mm)160 刃長(mm)80 硬度HRC66° 目の粗さ荒目 形状(mm)楕円 (3.9×2.5)
1本
1,480 税込1,628
翌日出荷

セット内容:5本組(平・半丸)。スイス製。ニードルヤスリ・規格00、0、2。
材質クロームスチール 全長(mm)215 刃長(mm)115 硬度HRC66° 目の粗さ中・細目 形状(mm)半丸:中目×2本、細目×2本(12.2×3.4) 平:荒中目(チップブレーカー付)×1本(10×3.2)
1セット
19,600 税込21,560
翌日出荷

スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。
材質クロームスチール 全長(mm)200 刃長(mm)100 硬度HRC66° 目の粗さ荒目 形状(mm)先細 (6.5×1.4)
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

セット内容:3本組(荒目:EA521VX-51A、中目:EA521VX-51B、油目:EA521VX-51C)。同形状で3種類のヤスリ目の入ったセットです。粗削りから最終仕上げまで研削ができます。 スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。
材質クロムスチール 形状楕円 全長(mm)140 刃長(mm)70 硬度HRC66° 全質量(g)28
1組
5,390 税込5,929
翌日出荷

チタンコーティング。
長さ(mm)【コーティング】90 全長(mm)180 目の粗さ荒目
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]ダイヤ精密ヤスリ
超硬チップ・合金・セラミック・焼入鋼の研磨に
セット内容平・半丸・丸・角・三角 材質炭素鋼 粒度#140 セット数5本組
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)精密ダイヤヤスリ
鋭い切れ味が最後まで持続します。精密な仕上げ研磨が可能です。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。
用途超硬合金・焼入鋼・セラミック・ガラス・強化プラスチック等の硬質材の研削加工に 長さ(mm)50 幅(mm)3 全長(mm)140
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラモデルのゲート処理などに役立つガラス製ヤスリに新形状が発売。より安定感のある13mmのワイドタイプ。ゲート処理や、パーティングライン処理にも活躍します。広い面、曲面での使用は、磨きムラや磨き傷の原因となりますのでおやめください。塗装面への切削は目詰まりが取れなくなる可能性があります。過度な力での使用、落下等で破損した場合、製品の使用はおやめください。
付属品専用ケース 材質ナノガラス 能力【切削】400~600番 本体寸法(mm)90×13×3 研磨能力2000番
1個
899 税込989
5日以内出荷

プラモデルのゲート処理などに役立つガラス製ヤスリに新形状が発売。「最細2mm」狭い隙間の切削にも適した2種類の「シャープ」形状。既存の「プラモのためのガラスヤスリ」同様の切削能力と研磨能力を持ちながら、より多彩な用途にも使用しやすくなりました。ゲート処理や、パーティングライン処理にも活躍します。広い面、曲面での使用は、磨きムラや磨き傷の原因となりますのでおやめください。塗装面への切削は目詰まりが取れなくなる可能性があります。過度な力での使用、落下等で破損した場合、製品の使用はおやめください。
付属品専用ケース 材質ナノガラス 幅(mm)【細部分】5 能力【切削】400~600番 本体寸法(mm)90×9×3 先端幅(mm)【極細部分】2 研磨能力2000番
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷