回転計/カウンターの新着商品
「回転計/カウンターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌々日出荷
適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能。測定項目 ドエル角:2・3・4・5・6・8気筒、回転数:0~1500rpm・0~7500rpm。測定コード 一次用クリップセンサ約2m、二次及び一次用クランプセンサ約2m。電源:単3電池×4本(付属)。
1個
¥80,500
税込¥88,550
3日以内出荷
受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
1セット
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
仕様【上限】999.99
スイッチリミットスイッチなし
ケーブル長(m)1
桁数整数3桁+小数点以下2桁
単位ミリメートル
駆動方式シャフトタイプ
ストロボスコープDT-2239Aは1分間に100~10000回までのフラッシュライトを回転体又は振動体に照射し動きが停止して見える時点で回転数や振動数を測定します。DT-2234Bにはマイクロコンピュータ-LSI回路とクリスタルクオーツをベースとした時計機能を組み込んでおりますので非常に高精度です。用途。モーター発電機シャフトギアファン遠心分離機等の回転数の測定等。
付属品操作マニュアル、電源コード1本
質量(kg)1
サイズ(cm)21×12×12
消費電力(W)30以下
電源100VAC±10%
精度±(0.1% +1digit)
表示大型デジタル4桁表示
分解能0.1rpm/1000rpm以下、1rpm/1000~9999rpm、10rpm/10000rpm以上
使用環境温度/0~50℃、湿度/0~80%
フラッシュ【ライト】白色キセノン、【数】100~10000rpm(FPM)、 FPM=フラッシュ数/分
アズワン品番69-3888-77
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
DK5000用ワイヤレスデバイスです。
仕様DK-5000接続:USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)
付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 Micro USBケーブルx1、 AC/DCアダプタ
寸法(mm)75×50×32
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)
チャンネル数13(自動)
機能ワイヤレス通信(PC-DK-5000シリーズ):あり、外部センサ入力:なし
使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)
通信方法無線LAN
保存温度範囲(℃)’-10 - +60 (但し、氷結しないこと)
電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)、USB給電 : Vbus 5V (100mA)
無線通信方式IEEE802.11b/g/n
変調方式DS-SS 方式(IEEE802.11b) DS-SS 方式、OFDM 方式(IEEE802.11g/n)
通信距離(m)無線:30(見通しの良い直線において)
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷