数取器の新着商品

「数取器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
DK5000用ワイヤレスデバイスです。
仕様DK-5000接続:USB 2.0 (Micro USB Bタイプ) 付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 Micro USBケーブルx1、 AC/DCアダプタ 寸法(mm)75×50×32 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと) チャンネル数13(自動) 機能ワイヤレス通信(PC-DK-5000シリーズ):あり、外部センサ入力:なし 使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと) 通信方法無線LAN 保存温度範囲(℃)’-10 - +60 (但し、氷結しないこと) 電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)、USB給電 : Vbus 5V (100mA) 無線通信方式IEEE802.11b/g/n 変調方式DS-SS 方式(IEEE802.11b) DS-SS 方式、OFDM 方式(IEEE802.11g/n) 通信距離(m)無線:30(見通しの良い直線において) 周波数帯域(GHz)2.4
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷