照度計の新着商品

「照度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・分離型センサーユニットを目的の場所に設置し、手元で操作、確認ができます。・読取りやすい大型ディスプレイを搭載しています。・測定値を一時保持する読取りに便利なホールド機能を搭載しています。・最大100件のデータを記録できます。・センサーユニットには、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)。・室内の観葉植物育成や家庭菜園。・アクアリウムや水族館。・植物生理学や生態学研究。・植物育成用照明開発 付属品日本語取扱説明書、センサーユニット、カールコード(1.5m)、ストレートコード(3.65m)、単4型乾電池 2本 測定範囲PPFD:0~3999(μmol/m2/sec) 質量(g)115(ケーブル、電池別) 電源(V)1.5 単4型乾電池 2本 湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し) 再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec) 分解能PPFD測定表示:0.1(0~999)、1(1000~3999)(μmol/m2/sec) 波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10 メモリー容量100件 動作/保管温度(℃)0~50/-20~60 サイズ(mm)115×60×24(本体)、80×45.6×26(センサーユニット)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)。・室内の観葉植物育成や家庭菜園。・屋外耕作地の日照条件評価。・植物生理学、育種研究。・植物育成用照明開発 付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本 測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec) 質量(g)85(電池込み) 電源(V)1.5 単4型乾電池 2本 湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し) 再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec) 分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec) 波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10 メモリー容量最大5年 動作/保管温度(℃)0~50/-20~60 防塵防水性能IP65 サイズ(mm)Φ70×30(本体)
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

解析ソフト(Lutron Software)とUSBケーブルです。
適合機種デジタル照度計 LUX 105、デジタル紫外線強度計 UV-365、デジタル紫外線強度計 UVC-254、デジタル圧力計 PS 9302、デジタル真空圧力計 VC 9200、デジタル振動計 VB-8202、デジタル振動計 VB-8200、水分計 MS-7000(木材用) アズワン品番69-3889-67
1個
9,998 税込10,998
45日以内出荷