シクネスゲージの新着商品
「シクネスゲージの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途・隙間測定に
材質●リーフ:炭素工具鋼
厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書付き
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
別名、シックネスゲージあるいはスキマゲージとも呼ばれている、わずかな隙間(クリアランス)を測定する際に使用するゲージです。車やバイク等では、タペット調整時やシリンダーヘッドの歪み等を測定する際に使用します。
用途わずかな隙間の測定に
全長(mm)105
質量(g)65
リーフ枚数13枚
誤差(mm)約0.002~0.035
サイズ(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00
1セット
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
幅(mm)12.7
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。