その他ゲージの新着商品
「その他ゲージの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。
仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)
測定範囲(mm)0~120
ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
製品質量(g)62
製品サイズ(mm)80×160×2.5
U.S.スタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
材質鉄製
測定範囲#36~#0 (0.007”~0.3125”)
サイズ(mm)Φ81
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌々日出荷
・JIS規格のK級と0級、それぞれの上位精度を追求した、新潟精機独自の超高精度規格「K0級」です。・0級の寸法許容差とK級の寸法許容差幅を備え、JIS規格最高精度を超えた超高精度を保証します。・超硬合金製だから、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。・国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・専用PCケース付です。
用途・ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに
付属品PCケース
材質●本体:超硬合金
精度KO級
断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.05)
熱膨張係数4.5×10-6乗/K