内視鏡の新着商品
「内視鏡の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
屋根の状況を写真、動画でカンタン撮影!伸縮ロッドの先に遠隔操作可能なデジタルカメラを接続することで高所の状況を撮影できます。ペガサスロッドがあれば、定期点検や災害時の緊急点検など、屋根を簡単に撮影することができます。屋根にのぼる前の事前調査にも最適です。使用例:リモート撮影対応カメラとスマートフォンやタブレットをWi-Fi接続すれば、手元のスマートフォンやタブレットアプリで、シャッターなどカメラをコントロールすることが出来ます。屋根の状況をモニターしながら撮影が可能となり大変便利です。(リモート撮影をするには、事前にスマートフォン、タブレットに専用アプリのインストール、設定が必要になります。)
付属品タブレットホルダー(スマートフォン兼用)、腰ベルト、ロッド収納袋
材質GFRPパイプ、下2段:アルミパイプ
サイズ伸長:10m(GFRPパイプのみの場合約7.5m)、縮長:1.85m(上6段と下2段を分割した場合:1.55m)
質量(g)取付カメラ:300以下、ロッドのみ:3500
段数8段
取付ねじサイズ解像度:1/4-20UNC
ロッド先端形状自由雲台
1本
¥134,300
税込¥147,730
4日以内出荷
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHDM」。
用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動
質量(g)420
電源単3アルカリ乾電池4本
ケーブル長(m)カメラ:1
記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)
ヘッド径(Φmm)カメラ:直径5.5
輝度10段階輝度調整(フロント/サイド)
ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル
解像度カメラ:1280×720ピクセル
視野角68°
LEDフロント:6個 / サイド:1個
サイズ(mm)W85×H153×D45
デジタルズーム4倍
ポートMicroUSB
焦点距離フロント:3~8cm / サイド:2~6cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケット」。
用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動
質量(g)366
電源単3アルカリ乾電池4本
ケーブル長(m)カメラ:1
記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)
ヘッド径(Φmm)カメラ:直径8
輝度10段階輝度調整
ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル
解像度カメラ:640×480ピクセル
視野角65°
LED6個
サイズ(mm)W85×H155×D32
デジタルズーム4倍
ポートMicroUSB
焦点距離3~8cm
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。 。2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。
セット内容カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)
質量(g)約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)
径(Φmm)カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態)
長さ(m)フレキシブルチューブ:約1
電源単3形アルカリ乾電池4本 (別売)
レンズf=1.62mm F2.8
機能拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません)
メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域なし
総画素数30万画素
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×124
ライト種類内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光)
記録ファイル形式動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG
液晶モニター2.0型 TFT
動作温度(℃)0~45(結露しないこと)、5~30(無圧の水中)
チューブ径(Φmm)4
出入力ポートUSB Type-C
静止画サイズVGA:640×480(30万画素)
動画サイズVGA:640×480(30fps)
メモリーカード【外部】microSDHCメモリーカード:4GB~32GB、microSDXCメモリーカード:64GB~128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。
撮影距離(mm)約20~100
イメージセンサー1/9型 CMOS
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
カメラの先端にはフロントレンズとサイドレンズが搭載されており、先端のフロントレンズは360°回転なので全方位死角なし。LEDライトは明るさ調節可能でご希望の明るさで撮影できる。最大解像度は:1440×1920P。USBケーブルが付属されており、Android/IOS/ipad/タブレットなど様々な機種に対応しており、取扱説明書PDFから専用アプリをダウンロードするだけで簡単に接続できる。アプリでは写真およびビデオの保存ができ、撮影データはiPhoneやAndroidなどのスマホに保存。カメラケーブルがIP67防水レベルなので、濡れた場所でのご使用も可能。
用途管状の物体の内面や、細い隙間の内部の確認
セット内容本体、USBケーブル(USB Type-C/Lightning、USB Type-C/USB-C)
幅(mm)取付け可能スマートフォンサイズ:約70~100
質量(g)320
電源(V)USB(5
ケーブル長(m)カメラ:1
レンズ1レンズ
ヘッド径(Φmm)カメラ:8
本体サイズ(mm)約260×55×50
解像度写真:1440×1920ピクセル(jpg)
動作温度(℃)本体部:1~45、カメラ部:1~80
動画解像度:1440×1920ピクセル(mp4)
焦点距離約2~7cm
画角約70°
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷