ルーペ/拡大鏡の新着商品
「ルーペ/拡大鏡の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)188×331×320
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)14
周波数50Hz-60Hz
光源フルスペクトルLED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)188×331×320
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)14
周波数50Hz-60Hz
光源フルスペクトルLED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)188×331×320
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)14
レンズAR(反射防止)コート
周波数50Hz-60Hz
光源フルスペクトルLED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)10
周波数50Hz-60Hz
光源白色LED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)188×331×320
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)14
レンズAR(反射防止)コート
周波数50Hz-60Hz
光源フルスペクトルLED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7
周波数50Hz-60Hz
光源白色LED
防塵防水性能IP20
調光の可否なし
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7
周波数50Hz-60Hz
光源白色LED
防塵防水性能IP20
調光の可否なし
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)188×331×320
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)10
周波数50Hz-60Hz
光源白色LED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。
落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。
光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプライトボックス式
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
プラスチックレンズ。非球面レンズ。
全長(mm)120
電源単4電池×3本 (別売)
倍率15倍
レンズ径(Φmm)35
光源LED球
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
プラスチックレンズ。
電源単4電池×3本 (付属)
倍率3倍
レンズ径(Φmm)Φ65
光源LEDチップ
本体サイズ(mm)140×93
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!ESKKproシリーズ。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016
消費電力(W)10
入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125
光源高演色白色LED ≧90
調光範囲MAX100%-Min10%
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、コンパクトフリーアーム式の製品です。
用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!ESKKproシリーズ。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016
消費電力(W)10
光源高演色白色LED ≧90
調光範囲MAX100%-Min10%
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016
消費電力(W)10
入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125
光源高演色白色LED ≧90
調光範囲MAX100%-Min10%
管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。 デスクにクランプして使う、コンパクトなフリーアーム式の製品です。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016
消費電力(W)10
入力電圧(V)Aプラグ(100-125
光源高演色白色LED ≧90
調光範囲MAX100%-Min10%
管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016
消費電力(W)10
入力電圧(V)Aプラグ(100-125
光源高演色白色LED ≧90
調光範囲MAX100%-Min10%
管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016
消費電力(W)10
入力電圧(V)Aプラグ(100-125
光源高演色白色LED ≧90
調光範囲MAX100%-Min10%
直置きで焦点が合うタイプのルーペの彩光部に静電気拡散性の樹脂を採用いたしました。静電気敏感性デバイス(ESDS)に直置きして拡大目視確認できます。人体がアースとなるよう設計されておりますので、彩光部の樹脂部品を指で触るようお使いください。
倍率10倍
レンズ径(Φmm)25
製品サイズ(mm)Φ31、高さ41
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016
消費電力(W)10
入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125
光源黄色LED
調光範囲MAX100%-Min10%
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016
消費電力(W)10
入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125
光源黄色LED
レンズ倍率レンズなし
調光範囲MAX100%-Min10%
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016
消費電力(W)10
入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125
光源黄色LED
調光範囲MAX100%-Min10%
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、コンパクトフリーアーム式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016
消費電力(W)10
光源黄色LED
調光範囲MAX100%-Min10%
パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更。人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能。目の疲労軽減や視認性の向上に効果
用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助。その他、目視どの作業の補助照明
質量(kg)2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
光源白色LEDライトパネル
調光率(%)100~10
パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更。人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能。目の疲労軽減や視認性の向上に効果
用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助。その他、目視どの作業の補助照明
寸法(mm)照射ヘッド部:324×62
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)5-40
消費電力(W)9.5
クランプ範囲(mm)15~60
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ
平均演色評価数(Ra)90以上
光源白色LEDライトパネル
色温度(K)4700
照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光率(%)有り / 100~10%
1台
¥51,480
税込¥56,628
5日以内出荷