拡大鏡の新着商品

「拡大鏡の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

35件中 1~35件
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm) 寸法(mm)188×331×320 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)14 周波数50Hz-60Hz 光源フルスペクトルLED 防塵防水性能IP20 調光の可否あり
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm) 寸法(mm)188×331×320 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)14 周波数50Hz-60Hz 光源フルスペクトルLED 防塵防水性能IP20 調光の可否あり
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm) 寸法(mm)188×331×320 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)14 レンズAR(反射防止)コート 周波数50Hz-60Hz 光源フルスペクトルLED 防塵防水性能IP20 調光の可否あり
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm) 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)10 周波数50Hz-60Hz 光源白色LED 防塵防水性能IP20 調光の可否あり
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm) 寸法(mm)188×331×320 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)14 レンズAR(反射防止)コート 周波数50Hz-60Hz 光源フルスペクトルLED 防塵防水性能IP20 調光の可否あり
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm) 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7 周波数50Hz-60Hz 光源白色LED 防塵防水性能IP20 調光の可否なし
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm) 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7 周波数50Hz-60Hz 光源白色LED 防塵防水性能IP20 調光の可否なし
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm) 寸法(mm)188×331×320 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)10 周波数50Hz-60Hz 光源白色LED 防塵防水性能IP20 調光の可否あり
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプライトボックス式 光源白色LED(拡散保護カバー付き) 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
特価
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F pro
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!ESKKproシリーズ。 規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125 光源高演色白色LED ≧90 調光範囲MAX100%-Min10%
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF pro
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、コンパクトフリーアーム式の製品です。
用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!ESKKproシリーズ。 規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 光源高演色白色LED ≧90 調光範囲MAX100%-Min10%
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B pro
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ! 規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125 光源高演色白色LED ≧90 調光範囲MAX100%-Min10%
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std
管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。 デスクにクランプして使う、コンパクトなフリーアーム式の製品です。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)Aプラグ(100-125 光源高演色白色LED ≧90 調光範囲MAX100%-Min10%
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B std
管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)Aプラグ(100-125 光源高演色白色LED ≧90 調光範囲MAX100%-Min10%
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F std
管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)Aプラグ(100-125 光源高演色白色LED ≧90 調光範囲MAX100%-Min10%
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学HAAボアルーペ-ST
同軸照明方式を採用した穴・溝・コネクタ等の内面検査ルーペ
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学HAAボアルーペ-F
同軸照明方式を採用した穴・溝・コネクタ等の内面検査ルーペ
1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B proPL
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125 光源黄色LED 調光範囲MAX100%-Min10%
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF proPL
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125 光源黄色LED レンズ倍率レンズなし 調光範囲MAX100%-Min10%
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F proPL
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125 光源黄色LED 調光範囲MAX100%-Min10%
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF proPL
一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、コンパクトフリーアーム式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 光源黄色LED 調光範囲MAX100%-Min10%
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学HAAボアルーペ用パワーアップレンズ
HAAボアルーペ用オプション
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

HAAボアルーペ用オプション
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学HAAボアルーペ用偏光フィルター
HAAボアルーペ用オプション
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学ESD対策レンズカバー
ESD対策照明拡大鏡オプション品
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学ESD対策交換レンズ
ESD対策照明拡大鏡オプション品
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学静電気アース接続ケーブル
ESD対策照明拡大鏡オプション品
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学ワニ口変換プラグ
ESD対策照明拡大鏡オプション品
1個
479 税込527
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学ESD対策LED拡散板
ESD対策照明拡大鏡オプション品
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学ESD対策フリーアーム用スリーブ
ESD対策照明拡大鏡オプション品
1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学B型用導電ベースマット
ESD対策照明拡大鏡オプション品
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学B型用導電ベースマット用アース線
ESD対策照明拡大鏡オプション品
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

エイチ・エー・エー光学横棒(L:300mm)
ESD対策照明拡大鏡オプション品
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡
パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更。人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能。目の疲労軽減や視認性の向上に効果
用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助。その他、目視どの作業の補助照明 質量(kg)2.2(レンズ質量除く) 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ 光源白色LEDライトパネル 調光率(%)100~10
1台
88,180 税込96,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーツカ光学LED作業・検査照明
パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更。人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能。目の疲労軽減や視認性の向上に効果
用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助。その他、目視どの作業の補助照明 寸法(mm)照射ヘッド部:324×62 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)5-40 消費電力(W)9.5 クランプ範囲(mm)15~60 入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ 平均演色評価数(Ra)90以上 光源白色LEDライトパネル 色温度(K)4700 照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光率(%)有り / 100~10%
1台
51,480 税込56,628
5日以内出荷