タイマー・ストップウォッチ・時計の新着商品

「タイマー・ストップウォッチ・時計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 1~12件
カウントダウン・アップ機能。背面にマグネット付。設定範囲:1秒~99分59秒。
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

見やすい大画面表示。時間をセットしやすい10キータイマー。さまざまな設置方法に対応(マグネット、立てかけ、壁掛け)。最大199分99秒のセットが可能
仕様フック穴あり / ポジティブリスト適合外 その他【最大セット時間】199分99秒 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)66 電源単4形乾電池×1個 幅(cm)8 表示液晶デジタル5桁 吹鳴時間定格15秒 スタンドあり 高さ(cm)8 マグネットネオジム磁石×2個 奥行き(cm)2.1 リピート機能あり 計測時間最大199分59秒
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

音声タイマー タニタ 動画あり
音声で時間や操作をお知らせ。目の不自由な方にも使いやすい音声付きタイマーです。設定時間やスタートなどの操作状況に加えて、ボタンの配置や操作方法も音声でお知らせします。また、タイマー終了までの残り時間を知らせる予告アラームをお好きな時間に設定できます。
仕様鳴動時間:約30秒 付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本) 材質ABS、PMMA 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)3 DC (単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本) 音量音量大:80dB 音量小:70dB 消音:0dB 文字高(mm)【表示】分表示部:17.6 秒表示部:15.8 その他の機能・音声ガイド・アラーム通知方法は、音/バイブレーション/LEDライト から選べ、組み合わせも自由・残り時間を音声で読み上げ・予告アラーム機能・表示部は反転液晶・バックライト付き(バックライトは操作後10秒で消灯) 設定時間最大999分50秒 10秒単位 LEDランプ 電池寿命約1年(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合) マグネット 音色音声2種(時間です/お時間になりました)・メロディ3種(主よ、人の望みの喜びを/トルコ行進曲/自然音) タイマー機能カウントダウン方式 リピート機能 計測時間最大999分50秒 1秒単位
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

まるごと洗えて、いつでも清潔な大音量タイマー
仕様●LEDライト:約30秒●ターゲット:調理時間を管理したい方 その他フック、マグネット付き 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 単4形乾電池(R03)×2 本、ドライバー1本 材質ABS、PC、PET 電源(V)3 DC 単4形乾電池(R03)×2本 音量大(100dB以上)、中(85dB以上)、小(70dB以上) 設定時間最大99分99秒 1秒単位 ブザー音約30秒 防塵防水性能IP67取得 電池寿命約1年(1日1回30秒間アラーム鳴らした場合) 音色3段階で切替可能な選べる音量 タイマー機能カウントダウン
1個
3,498 税込3,848
欠品中

寸法(mm)75×19×60 電源LR44電池1個(モニタ用付属) 機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、防雨(IPX3)
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

大きくて見やすい。冷蔵庫等に貼り付けられるマグネット付き。立てられるスタンド。ストラップ穴付き。ON/OFFスイッチ付き。大音量でお知らせ。ストップウォッチ機能付き
材質ABS 寸法(mm)約66×72×23 質量(g)約45(乾電池含まない) 電源単4形乾電池x1本(別売) 表示液晶4桁表示 音量70dB以上 設定時間最大99分59秒最小1秒 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム約60秒 タイマー機能カウントダウン方式/ストップウォッチ方式
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面で教室のうしろからでも見やすい!。鳴動時間が設定できて止める手間いらず。見やすい大画面170×130mm。音とランプでお知らせするからわかりやすい。
その他背面マグネット、壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付き 型式T-581WTN 寸法(mm)220×19×180 機能タイマー(カウントダウン、カウントアップ、リピート)、鳴動時間(2秒、15秒、60秒)、アラーム、時計、サウンドON/OFF 時間最大セット:199分59秒 電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
1個
6,900 税込7,590
6日以内出荷

最大99時間99分99秒のデジタルタイマーで、カウントアップとリピート機能、時計機能を有しています。
型式TD-375 その他の機能カウントアップ機能、リピート機能、時計 電源(個)LR44電池1(モニタ用付属) 最大設定時間99時間99分99秒 最小設定時間1秒
1個
3,850 税込4,235
6日以内出荷

カウントアップ、リピート、ダブルタイマー機能を有するストップウオッチです。
1個
1,500 税込1,650
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単純・積算計時のストップウオッチです。1・2位の同時計測が可能です。
型式LC058-A02 寸法(mm)81×23×66 機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、時刻表示、カレンダー表示、防水(JIS防滴2形) 電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
1個
7,000 税込7,700
6日以内出荷

デジタルタイマーです。
電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
1個
1,800 税込1,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大99分50秒で防滴仕様のデジタルタイマーです。
型式AD-5705BK その他の機能カウントアップ機能、リピート機能、時計、防滴 電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属) 最大設定時間99分50秒 最小設定時間10秒
1個
1,600 税込1,760
6日以内出荷