偏芯検査機の新着商品
「偏芯検査機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。炭化タングステンステムは、特にボールおよびステム直径が小さい場合に優れた強度を提供する。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N
材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼
長さ(mm)20
寸法(mm)EWL:12.5
ステム径(Φmm)0.7
材質(ステム)タングステンカーバイド
ボール径(Φmm)1
ねじ山M3
1個(1個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N
材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼
長さ(mm)30
寸法(mm)EWL:26
ステム径(Φmm)3
材質(ステム)ステンレス鋼
ボール径(Φmm)5
ねじ山M4
1個(1個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷