絶縁抵抗計(メガー)の新着商品
「絶縁抵抗計(メガー)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
三和電気計器クリップアダプタ
ピン先に装着するワニ口アダプタ
用途MG601、MG601-Mのテストリードのピン先に装着するワニ口アダプタ(旧式形状を踏襲したモデル)。適合機種:MG601、MG601-M全長(mm)280質量(g)16内容黒 1個
1個
¥2,498税込¥2,748
4日以内出荷
三和電気計器接続ケーブル
速度計SE-9000/SE9100からの出力コード(SE-L-O)と絶縁抵抗計MG601をジョイントするための接続ケーブル
用途速度計SE-9000/SE9100からの出力コード(SE-L-O)と絶縁抵抗計MG601をジョイントするための接続ケーブル。適合機種:MG601、MG601-M全長(mm)165質量(g)18内容赤・黒 1セットRoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
エレベーター保守向け。IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)。別売の速度計SE9000 / SE9100と接続可能。エレベータの昇降機やベルトコンベアなど被測定対象から離れた所での速度が測定できます。
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)。別売の速度計SE-9000もしくはSE9100と接続可能。測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.89MB)取扱説明書取扱説明書(4.83MB)
三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)
エレベーター保守向け。IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.89MB)取扱説明書取扱説明書(4.83MB)
HIOKI(日置電機)ピン形リード
長さ(mm)3900質量(g)200定格電流(A)C/DC 2連続使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(結露しないこと)使用場所屋内、高度2000m以下アズワン品番69-8556-05最大定格電圧(V)対地間:AC30 rms、AC42.4 peak、DC60
1個
¥45,980税込¥50,578
8日以内出荷