風速計の新着商品
「風速計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ファンの回転で風速測定。ベーン式風速計。最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。
付属品収納ケース
材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)
電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)
測定項目風速、温度、湿度
精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)
温度測定範囲(℃)0~45
精度(%)±8
精度(℃)±2
湿度測定範囲(%)0~99
製品質量(g)160
本体サイズ(mm)151×57×34
風速測定範囲(m/s)0.4~30
使用環境温度(℃)-10~50
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
測定間隔約0.5秒
使用環境湿度(%)70
分解能(m/s)0.01
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定。熱線式風速計。最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
付属品収納ケース/USBケーブル
材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)
質量(g)418
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
測定項目風速、風温
ケーブル長(m)1.7(最大)、0.9(最小)
本体寸法(mm)200×85×40
精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0.10~25.00
最大伸長(mm)800(プロープ)
使用環境温度(℃)0~50
オートパワーオフ無操作状態で約20分後
測定間隔約0.8秒
バッテリー容量(mAh)1400
使用環境湿度(%)80(結露のないこと)
分解能(m/s)0.01
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷