バイメタル温度計の新着商品
「バイメタル温度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
室内用。感温部をケース背面に配置した(裏出し型)バイメタル式温度計です。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応。構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。
長さ(mm)感温部:150
径(Φmm)ダイヤル:75、感温部:8 (真鍮)
測定範囲(℃)0~200
精度±1目盛
1目盛(℃)5
材質(ケース)プラスチック (ポリアミド樹脂:PA)
耐圧(MPa)ねじ部:0.5
取付ねじR1/2” (真鍮)
ケース外径(Φmm)87
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
感温筒がΦ8.0*90cmと長くて頑丈、堆肥などの奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に適した堆肥用温度計。
サビにくいステンレス材を使用、測定部は水分などにも強い
用途堆肥の温度測定
材質ステンレス
測定範囲(℃)0~120
精度(℃)±2
センサー寸法(mm)Φ8×900
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷