温度計の新着商品

「温度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

26件中 1~26件
独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36 応答時間0.8sec以内(95%応答) 表示更新時間0.4sec
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エー・アンド・デイシースホルダ
◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用シースホルダ。◆本体のセンサーを刺して測れる穴付き
対象機種AD-5629 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.67MB)
1個
219 税込241
翌日出荷

エー・アンド・デイ電池フタ
◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用電池フタ
対象機種AD-5629 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.67MB)
1個
219 税込241
翌日出荷

エー・アンド・デイ防水形大型液晶中心温度計
◆防水形大型液晶中心温度計。◆文字高11.5mmで見やすい大画面表示。◆固形物も液体も刺して測定可能。◆付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能。◆防水性能IPX7で本体の水洗いが可能。◆上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ。◆0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に。◆ホールド機能で手元で測定値の確認が可能。◆最大値/最小値メモリ機能付き
用途料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に 仕様【表示更新間隔】約1秒毎、【電源/電池寿命】CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日3時間使用した場合) 材質ABS、ボタン:ゴム、LCDパネル:アクリル、シース:SUS304 寸法(mm)【シース部】Φ2.8×L約120、先端部Φ2.2×L20 質量(g)約36(電池およびシースホルダ含む) 測定範囲(℃)-20.0~230.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×16×204 応答時間(秒)4.7(63.2%)、9.0(90%) ブザー音アラーム:約60dB/10cm オートパワーオフ10分 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) 取扱説明書(0.67MB) 測定精度(℃)±1.0(10.0~100.0℃)、±1.5(100.1~200.0℃)、±2.0(-20.0~9.9℃、200.1~230.0℃) 最小表示(℃)0.1
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
付属品外部センサ固定金具、取扱説明書 材質コード:PVC樹脂、外部センサー感温部:SUS304、PE樹脂 材質(本体)ABS樹脂 (抗菌材入り)、シリコンゴム 質量(g)(電池含む)71 電源単4電池×1本 (付属) 測定範囲(℃)外部センサー:-50~70、 内蔵センサー:-5~50 コード長さ(m)3 精度(℃)±1.0 (0.0~40.0)、±2.0 (その他) センサー寸法(mm)【外部】感温部:5.5×11 (樹脂部:Φ7.9) 分解能(℃)0.1 耐熱温度(℃)コード:50 使用温湿度範囲-5~50℃、80%RH以下 (結露なきこと) 表示機能現在温度、最高温度、最低温度の同時表示 表示サンプリング(秒)10 サイズ(mm)67 (W)×22 (D)×65 (H) 電池寿命(年)約2 (アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

室内用。感温部をケース背面に配置した(裏出し型)バイメタル式温度計です。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応。構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。
長さ(mm)感温部:150 径(Φmm)ダイヤル:75、感温部:8 (真鍮) 測定範囲(℃)0~200 精度±1目盛 1目盛(℃)5 材質(ケース)プラスチック (ポリアミド樹脂:PA) 耐圧(MPa)ねじ部:0.5 取付ねじR1/2” (真鍮) ケース外径(Φmm)87
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

バス用温度計。
材質プラスチック 測定範囲(℃)0~50 目盛(℃)1
1個
695 税込765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)Φ9 適合品番EA727AE-1~-10 取付ねじR1/2”
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感温筒がΦ8.0*90cmと長くて頑丈、堆肥などの奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に適した堆肥用温度計。 サビにくいステンレス材を使用、測定部は水分などにも強い
用途堆肥の温度測定 材質ステンレス 測定範囲(℃)0~120 精度(℃)±2 センサー寸法(mm)Φ8×900 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。
材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス 形状感温部:先トガリ 寸法(mm)ダイヤル径:150 質量(g)465 測定範囲(℃)0~200 精度±1目盛 1目盛(℃)2 感温部(mm)Φ8×200 ケース外径(Φmm)175
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷

CHINO(チノー)放射温度計
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他CEマーキング適合 電源(V)12~24 DC 再現性±0.2℃(JIS表示) 分解能0.2℃(JIS表示) 応答時間0.1s 消費電力(mA)60以下 測定距離(mm)Φ40/500 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモパイル 測定温度範囲(℃)0~300
1セット
96,980 税込106,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHINO(チノー)小形放射温度計
その他CEマーキング 電源(V)8~36 DC 再現性±0.5℃または測定値の±0.5% 分解能(℃)2 測定距離(mm)Φ8/200 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモパイル 消費電力(VA)最大 1.5 測定温度範囲(℃)0~1000 インターフェイス通信:RS-485 応答時間(ms)15
1セット
139,800 税込153,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ。・小さな温度差も鮮明に識別。・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定。・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応。・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示。・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替。・レーザーポインター内蔵。・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化。・4種類の測定モードで多様な素材に対応。・0.01~0.99の放射率を調整可能。・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き。・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載。・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単。・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能。・最大6時間の連続稼働時間。・1年保証
仕様【熱感度】≦60mK 質量(g)790 温度範囲(℃)-20~400 バッテリー内蔵リチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4 放射率0.01~0.99 ディスプレイ2.8インチTFT 解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル) 保証期間1年 連続動作時間最大6時間 アラーム温度アラーム(音+光) 測定精度(℃)±2 ストレージ32GB Micro SD(付属) 落下耐久(m)2 リフレッシュレート(Hz)25 カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)
1式
77,980 税込85,778
6日以内出荷

佐藤計量器製作所外部センサ
PC-3310、PC-3510、PC-3710用外部センサになります。
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。
用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定 動画あり
高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス 質量(g)55(電池含) 本体寸法(mm)95×75×30 測定対象湯音 オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後 測定間隔5秒 温度表示方式デジタル 温度計の種類風呂用温度計
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンワ測定アルミ寒暖計
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。 材質(本体)アルミ 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-40~50 設置方式壁掛け 材質(液体)アルコール 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)600×85×12 全長(mm)600 材質(本体)木製 質量(g)380 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)450×80×12 全長(mm)450 材質(本体)木製 質量(g)210 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン 寸法(mm)164×100×45 質量(kg)0.35 電圧(V)DC10~32 出力約1秒間隔 測定範囲(℃)-10~+40 構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式) データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit 出力モードJモード JRC
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷

本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容本体のみ(センサー・キングストンは付属しておりません)
1式
62,980 税込69,278
6日以内出荷

本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン 寸法(mm)164×100×45 質量(kg)0.35 電圧(V)DC10~32 測定範囲(℃)-10~+40
1式
80,980 税込89,078
6日以内出荷

本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容エレメント・コードのみ
1式
16,980 税込18,678
6日以内出荷

本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
セット内容本体・センサー・キングストン 寸法(mm)164×100×45 質量(kg)0.35 電圧(V)DC10~32 出力約1秒間隔 測定範囲(℃)-10~+40 構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式) データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit 出力モードFモード FURUNO
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷

本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容キングストンのみ
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷