放射温度計の新着商品
「放射温度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36
応答時間0.8sec以内(95%応答)
表示更新時間0.4sec
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他CEマーキング適合
電源(V)12~24 DC
再現性±0.2℃(JIS表示)
分解能0.2℃(JIS表示)
応答時間0.1s
消費電力(mA)60以下
測定距離(mm)Φ40/500
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモパイル
測定温度範囲(℃)0~300
その他CEマーキング
電源(V)8~36 DC
再現性±0.5℃または測定値の±0.5%
分解能(℃)2
測定距離(mm)Φ8/200
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモパイル
消費電力(VA)最大 1.5
測定温度範囲(℃)0~1000
インターフェイス通信:RS-485
応答時間(ms)15
・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ。・小さな温度差も鮮明に識別。・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定。・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応。・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示。・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替。・レーザーポインター内蔵。・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化。・4種類の測定モードで多様な素材に対応。・0.01~0.99の放射率を調整可能。・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き。・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載。・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単。・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能。・最大6時間の連続稼働時間。・1年保証
仕様【熱感度】≦60mK
質量(g)790
温度範囲(℃)-20~400
バッテリー内蔵リチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4
放射率0.01~0.99
ディスプレイ2.8インチTFT
解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル)
保証期間1年
連続動作時間最大6時間
アラーム温度アラーム(音+光)
測定精度(℃)±2
ストレージ32GB Micro SD(付属)
落下耐久(m)2
リフレッシュレート(Hz)25
カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)
1式
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷