スパナ/レンチの新着商品

「スパナ/レンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

158件中 41~80件
12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
1本
61,800 税込67,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12ポイント。15°タイプ。
材質ステンレス (SUS420) 寸法(mm)17 全長(mm)195 質量(g)140
1本
4,760 税込5,236
翌日出荷

12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
材質クロムバナジウム鋼
1本
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

23本組。12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32 全長(mm)127~426
1組
18,700 税込20,570
翌日出荷

12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1000V絶縁。
材質鍛造クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 全長(mm)190 仕上クロムメッキ
1本
5,480 税込6,028
翌日出荷

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。12ポイント。非磁性。防食性。防爆。
材質アルミニウム青銅 全長(mm)171 質量(g)160 対辺(mm)19
1本
28,100 税込30,910
翌日出荷

12ポイント。75°タイプ。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。
材質クロム合金 (40cr)
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質炭素鋼 (C60)/亜鉛メッキ 厚さ(mm)1.5 全長(mm)75 質量(g)6 対辺(mm)4.5
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

4本組。12ポイント。ストレートタイプ。ツールロール付き。ギヤラチェット付レンチ。
寸法(mm)8×10・12×13・14×15・17×19、ツールロール:175×300 全長(mm)8×10:125、12×13:170、14×15:190、17×19:230 質量(g)460
1組
4,470 税込4,917
翌日出荷

ストレートタイプ。12ポイント。ギヤラチェット付レンチ。
1丁
710 税込781
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップのプッシュボタンで角度を調整できます。バネがついていて、口幅を自在に対応できます。かけなおしをしなくてもナットの締め緩めが可能です。
1丁
1,550 税込1,705
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
1,590 税込1,749
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25°タイプ。ハンドル部はクロームメッキ仕上げ。ラチェットの切替えスイッチ付き。
材質スチール
1丁ほか
1,710 税込1,881
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12ポイント。ストレートタイプ。
材質スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ)
1丁ほか
1,170 税込1,287
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6ポイント。ストレートタイプ。
材質スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ) 厚さ(mm)12.7×12.7 寸法(mm)12×14 全長(mm)175 質量(g)154.3
1丁
1,870 税込2,057
翌日出荷

12ポイント。ストレートタイプ。ラチェットの切替えは本体を裏返しての使用です。ハンドル部はクロームメッキ仕上げ。
材質スチール 厚さ(mm)9×11 全長(mm)235 サイズ11/16”×3/4” 質量(g)209244
1本
1,880 税込2,068
翌々日出荷

ストレートタイプ。12ポイント。
材質スチール 寸法(mm)18×21 全長(mm)356 質量(g)408
1丁
3,680 税込4,048
翌々日出荷

RoHS2対応品。
材質特殊鋼 厚さ(mm)開口部:16.5、ウォーム部 (ねじ部):30 全長(mm)615 質量(g)3400 呼び寸法(mm)600 トルク(N・m)3853.8 口の開き(mm)0~67 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルトナット最大寸法M42
1丁
27,100 税込29,810
翌日出荷

口幅目盛付き。
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.8 質量(g)120 呼び寸法(mm)150 口幅(mm)最大:24
1丁
1,710 税込1,881
翌々日出荷

45°タイプ。12ポイント。ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
材質アルミニウム青銅 全長(mm)220 対辺(mm)14×15
1本
25,700 税込28,270
翌日出荷

12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
790 税込869
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。防爆、防錆。
材質ベリリウム銅合金 サイズ3/32” 軸長(mm)48
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
460 税込506
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

15°タイプ。両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
1丁
560 税込616
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き仕上げ。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が。施されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています。開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
1本
4,750 税込5,225
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。
材質工具鋼 全長(mm)124~278 サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1” 質量(g)124~357 ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71 全質量(g)(ケース込)2195
1組
3,060 税込3,366
翌々日出荷

共回り止スパナ。インチサイズ。30°アングル。限られたクリアランス用に非常に薄い開口部を備え、優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼 全長(mm)230 外径(mm)89 対辺2.1/8”
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

入り組み点数:7点。セット内容:ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)サイズ 8・10・12・13・14・17・19mm、全長 140・159・172・178・191・226・248mm。メガネ部は左右切替式のため正転・逆転の切替えが容易です。角度が13°のオフセットになっており締付け作業がしやすい。ツールロールの固定バンドは面ファスナー仕様。
ギア数72
1セット
26,800 税込29,480
翌日出荷

マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
材質クロムバナジウム鋼
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。
材質クロムバナジウム鋼
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12ポイント。10°タイプ。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
830 税込913
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12ポイント。10°タイプ。左右切換式。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
580 税込638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイント付き。
材質クロムバナジウム鋼
1本
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
1セット
42,200 税込46,420
翌日出荷

9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。
質量(g)420 軸長(mm)5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215 寸法(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
1セット
1,290 税込1,419
翌日出荷

1本
65 税込72
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

9本組。キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。ボールポイント付き。
材質工具鋼 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 軸長(mm)80~225
1セット
2,400 税込2,640
翌日出荷

ボールポイント付き。
寸法(mm)5.5 全長(mm)132 軸長(mm)126.5
1本
260 税込286
翌日出荷

9本組。スタンドホルダー付き。
材質スタンド:スチール 寸法(mm)スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H) サイズ3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2” 質量(g)498 軸長(mm)52~130 材質(レンチ)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
1セット
3,440 税込3,784
翌日出荷