スパナ/レンチの新着商品
「スパナ/レンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)5.5×7
全長(mm)140
サイズ5/16”
質量(g)56
送り角度(°)ボックス側:5
1丁
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。大型機器や、耐久性が要求される過酷な作業用です。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
全長(mm)300
質量(g)454
タイプ12角
KTCスパナのヘッドは、従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用しています。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。梨地と磨き仕上げのコントラストがフォルムの美しさを引き立てています。JAN付です。
幅(mm)【D1】スパナ部(小):23.5 / 【D2】スパナ部(大):27.5
厚さ(mm)【T1】スパナ部(小):6 / 【T2】スパナ部(大):6
全長(mm)147
質量(g)65
寸法S1×S2(inch)7/16×1/2
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼
全長(mm)230
質量(g)163
対辺(mm)7
全幅(mm)109
表面処理クロムメッキ
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
ギア数72枚
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
用途スペースが狭い箇所での作業に
材質モリブデン合金鋼
表面処理クロムメッキ
トルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。
用途狭く奥まった個所での作業に
材質クロムバナジウム合金鋼
表面処理クロムメッキ
6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0
全長(mm)212
質量(g)174
対辺寸法(mm)17×19
表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。
用途機械、車両整備に
精度【トルク】±3%
負荷方向右
T型HEXハンドルで世界的に著名なBeta(ベーター)社の首下ショートタイプのL型HEXレンチセットです。首下部分のオフセット角度は110°となっているので、実際の作業の際に持ち手が邪魔になり難い構造となっています。レンチホルダー部は、他社には無いBeta社らしいデザイン&カラーとなっており、さらに折り畳み構造となっているのでコンパクトに収納出来るのも特徴です。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能です。
セット内容L型HEXレンチショートタイプ (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、ホルダ
質量(g)409
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
9本組。コンビネーションスパナ”42”の9本セットです。
セット内容コンビネーションスパナ (6・7・8・10・11・13・14・17・19mm)
材質モリブデン合金鋼
質量(g)727
表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1本で使用頻度の高い8サイズに対応!幅広い作業に使用可能!。ショートタイプで携帯性に優れ、狭い箇所での作業に最適!。インナーソケットをスライドさせればアウターソケットでボルトの締緩作業が可能。軽くてコンパクトなので携帯性・操作性に優れ、通常のギアレンチやマルチラチェットに比べて、狭い箇所や角度のきつい現場での作業に最適。90ギア構造により、より細かな作業が可能。よく使う8サイズを1本にまとめているので、腰袋にはこれ一本を入れるだけで、たくさんの工具を持ち歩く必要がありません。
用途複数のボルトサイズが混在する作業現場、電設作業や車の簡易修理など。
全長(mm)160
材質(本体)クロムバナジウム合金鋼
質量(g)250
サイズ(mm)8/10/12/13/14/15/17/19
関連資料(0.56MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。レンチ用ホルダークリップです。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267
材質PA
寸法(mm)23×18×25(単体)
質量(g)単体:2
1セット(10個)
¥569
税込¥626
翌日出荷
ガタつきが少なく、なめにくいショートハイパーウォームモンキレンチです。2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。ねじ山が最大6個噛み合うことでラックを確実に保持します。先端の厚みが2mmの薄形仕様になり、薄形ナットに対しても使用可能です。カラビナなどを引っ掛ける穴もあり、持ち運びに最適です。手のひらサイズで持ち運びやすいです。目盛付きです。
寸法(mm)D:47、A:26、T:9.5、T1:2、L:110
質量(g)78
目盛0~26mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.29MB)
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
材質クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
ギア数72山(送り角度5度)
高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。
材質クロムバナジウム合金鋼
短辺(mm)77
先端形状六角
スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ
全長(mm)442
質量(g)370
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
表面処理は高級感漂うブラック色の特殊電着仕上げ。ユニバーサルエキストラクターレンチは、特殊設計により一つのサイズで、6角ミリ、85%なめてしまった6角、E型トルクス、12角ミリボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。セット組サイズ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm。
用途自動車の整備などに最適
セット内容(7本組セット):6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm
質量(g)805
関連資料(1.14MB)
トレー寸法(mm)300×180×30
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
作業しやすい角度付き 。狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業に
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm
材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
ほとんどのボルトに対応可能!!
六角穴付ボルトなどの締付け取り外しに
特殊合金鋼使用。耐摩耗性ねじり強度が抜群に優れている
紛失防止携帯に便利なリング付。よく使われるサイズにバネとキーリングがついて紛失防止携帯に便利
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。先端部マグネット付。
二面幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
3日以内出荷