電設工事関連の新着商品

「電設工事関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

23件中 1~23件
マンホールやハンドホールへの通線に。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配なし。直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。簡単に着脱可能な角度調整板。ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます。
安全最大荷重(kN)0.98 マンホール(Φmm)500~1000
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 全長(mm)161 質量(g)109 刃長(mm)10 グリップ部(mm)51
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 全長(mm)161 質量(g)109 刃長(mm)10 グリップ部(mm)51 表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容セット内容(各1)・電工プロペンチ(圧着付) JP-175・圧着工具(VAスリーブ用) DC-17A・ウォーターポンププライヤー・エコエフリッパー DF-215・お~らくドライバー (+) DC-304P-100・お~らくドライバー (-) DC-304-100・電工ナイフ(折りたたみ式) DK-660M・電工プロメジャー JPM-2555STP・ソフトツールケース 寸法(mm)300×100×265 関連資料(0.46MB)
1セット(8点)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

古河電工パワーシステムズケーブルシース・絶縁体剥取工具
用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る
1組
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

StarTech.com RJ45圧着器及びRJ11圧着器は、ケーブル圧着器とケーブルストリッパの両方として機能する、関連するケーブル作業で貴重な時間と労力を節約します。この圧着器は、RJ45イーサネットコネクタ圧着ソケットを備えています。
仕様モデルナンバー:RJ4511TOOL タイプ圧着工具 シリーズRJ45 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RJ45
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子・スリーブ用(手動式)。
付属品(標準付属ダイス)E539A-1・-2・-11×各1 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 適合端子裸圧着端子/スリーブ 使用作動油シェルテラスS2 V15(T15) 容量(cm3)(オイルタンク)60 出力(kN)42
1台
108,000 税込118,800
67日以内出荷

セット内容:18点セット、モンキーレンチ200mm、ペンチ180mm、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、圧着ペンチ1.5~6mm2、(+)ドライバー#2×100mm、(-)ドライバー6.0×100mm、ボールピンハンマー、ワイヤーストリッパー175mm、ミニハクソー150mm、カッターナイフ170mm、引回し鋸350mm、電工ナイフ205mm、レベル(マグネット付き)230mm、メジャー(ストッパー付き)16mm×3.5m、ポケットデジタルテスター、ポケット検電器、ケブラー手袋。
材質耐衝撃性コポリマー製 質量(kg)5.5 ケース寸法(mm)450×243×210
1セット
40,300 税込44,330
翌日出荷

非伝導性120/240V。電球、スポットライト、白熱灯の3種類の大きさのバルブチェンジャー付き。クイックリリース設計により、電球の吸着が簡単に解除されます。
質量(g)660 材質(ポール)ファイバーグラス ポール長(mm)1100~1900 (2段伸縮)
1セット
7,580 税込8,338
翌日出荷

高所電球の交換用に。中サイズの吸盤でスポットライトの電球を固定し、簡単に交換できます。クイックリリース設計により、バルブの吸引力を素早く簡単に解除できます。ハンドルはEA928BD、BE、BT、BMシリーズからお選び下さい。
材質持ち手:ポリプロピレン 全長(mm)130 パッド径(Φmm)65 材質(パッド)TPE(Thermoplastic Rubber:熱可塑性ゴム)
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
1セット
8,290 税込9,119
翌日出荷

トップマン[工具・金物]ワイヤーストリッパー
各種コードの被覆むきに
仕様A型 適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.0/(切る)ビニールコード:外径5.0
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]ワイヤーストリッパー
ワンタッチで被覆がむける
仕様3in1 適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.5/(切る)ビニールコード:外径5.0まで/(圧着)絶縁・裸端子など:0.6~2.5
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]ワイヤーストリッパー
一丁で多用途に使える!
仕様ワニ型 適合範囲(mm)(むく)VCTケーブル:9.5/ビニールコード:0.8~2.6/(切る)ビニールコード:外径5.0
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]電工ナイフ角
VVR線・VVF線等のケーブルの段むき作業に
仕様 全長(mm)205 質量(g)85 刃渡り(mm)70 折りたたみ寸法(mm)120
1個
659 税込725
8日以内出荷

CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50 質量(g)700 適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2 長さL×直径(mm×Φmm)191×69 適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F 皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパー用替刃
アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応。剥き長さが12~50mmで調節可能。CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON。剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい
長さ(mm)剥き長さ:12~50 質量(g)700 導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60 長さL×直径(mm×Φmm)191×69 適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類CV
1枚
8,298 税込9,128
5日以内出荷

第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
適合出荷時の設定:TS100, TS100D, TS100T, TS100E用
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

圧着工具と7種類のコネクタ・3種類の対応カバーセット
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

GB[制御機器]圧着ペンチ
用途オープンバレルコネクター用 関連資料(0.21MB)
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷