ドライバー/ビットの新着商品
「ドライバー/ビットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。ドライバー用ホルダークリップです。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267
材質PA
寸法(mm)25×20×25(単体)
質量(g)単体:2
1セット(10個)
¥569
税込¥626
翌日出荷
カッティングタイプのピンセットで剪定鋏ほどの切断能力はありませんが、デリケートな剪定が可能です。国内製造された商品で素材はSUS304を使用しており、側面には滑り止めのスリッドも入っております。工業用・研究用ピンセット製造メーカーの一品です。
用途細目の茎、芽摘み用剪定にご利用下さい。
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。
用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。
適合【インパクト】40V対応・18V対応
材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
サイズ(+)1
タイプ段付き
マグネットなし
スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!。強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。
スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!。強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。ビット付き。
新発想のネオジムパワー。マグネタイザー本体を背面から差し込むと磁力”強”、前面から差し込むと磁力”弱”と作業に合わせて磁力を使い分けることが可能です。先端についた鉄粉はもう一つのマグネタイザーの背面をビットにスライドさせることで除去することが可能です。また、マグネタイザーの側面をビットにくっつけスライドすると脱磁することができます。本体内蔵は丸形状なのでビット回転時に本体を掴むことが可能。ハンドルとしてビットのブレを顕現できます。
色黄色
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷