水道・空調配管用工具の新着商品

水道・空調配管用工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

80件中 140
キャンペーン情報RSS配信

チューブカッター BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズチューブカッター
インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。
用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
1丁
4,998税込5,498
当日出荷

プラスインローター KIドリル
ビニールパイプを内面から切断できます。排水口立ち上がりのパイプを床面にツライチ切断・面取り可能です。便器用床フランジ取付塩ビ管も切断・面取り可能です。24時間換気でパイプフードの取付時のパイプを内面から切断可能です。
トラスコ品番708-8275外径(mm)60
1本
12,980税込14,278
当日出荷

チューブカッター MasterFlex
PTFE樹脂をコーティングした鉄製刃で、外径32mmまでのチューブ(ポリエチレンチューブは外径38mmまで)に使用可能です。
トラスコ品番178-8883
1個
15,980税込17,578
5日以内出荷

角パンチ用セットボルト 35~K100用 泉
用途角穴パンチK35~K100用。トラスコ品番697-6507適合機種SH-10、SH-5PDG
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷

角パンチ用セットボルト K20~K30用 泉
用途角穴パンチK20~K30用。トラスコ品番696-9626適合機種SH-10、SH-5PDG
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷

万能プラスチックカッター SUS(エスユーエス)
フレームガード等の樹脂材を切断する為のカッターです。45度の角度が付いている為、45度カットが容易に出来ます。
トラスコ品番127-8944
1個
4,798税込5,278
4日以内出荷

Cスタイルカッター C10 RIDGID(日本エマソン)
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58質量(g)210呼び径1”直径×幅W(mm)68×28適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
特価
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SP-48:さや管カッタ- KVK
用途さや管に樹脂管を通管後、中野樹脂管は切らずに外のさや管だけを切断できます。適合さや管入数12
1個
8,698税込9,568
4日以内出荷

防爆  チェーンレンチ HAMACO
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9301材質ベリリュウム銅合金全長(mm)600管径(Φmm)最大100
1個
149,800税込164,780
6日以内出荷

パイプレンチ HAMACO
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール
1丁
21,980税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプレンチ HAMACO
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。トラスコ品番527-5359材質ステンレススチール全長(mm)300最大口開き(mm)40
1丁
29,980税込32,978
6日以内出荷

ゴムベルトレンチ用交換ベルト トップ工業
業界最小級のコンパクトベルトレンチ!。全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。
用途宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。材質ベルト:ナイロン・ゴム
1個
4,298税込4,728
4日以内出荷

ゴムベルトレンチ トップ工業
業界最小級のコンパクトベルトレンチ!。全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。
用途宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。材質本体:Cr-V ベルト:ナイロン・ゴム質量(g)455ベルト長さ(mm)455適合外径(Φmm)20~90
1個
6,398税込7,038
4日以内出荷

パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用 アサダ
適合機種ビーバー25 アストロニック1以外の全機種
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷

スーパートロニック2000E-AMP(付属品なし仕様) アサダ
既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V4Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで10口、2”サイズで5口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
付属品パイプグリップ、アダプタ組(1/4"~1.1/4")、ケース
1台
239,800税込263,780
当日出荷

スプリングベンダー オンダ製作所
オンダ製作所スプリングベンダー
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
適合管13
1個
2,498税込2,748
5日以内出荷

油圧式パイプベンダー オンダ製作所
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
適合管13
1個
66,980税込73,678
5日以内出荷

強力型パイプレンチ エスコ
鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。
全長(mm)(呼び)900質量(kg)8.7外径(Φインチ)(パイプ)5
1本
52,200税込57,420
翌日出荷

被覆管用スプリングベンダー エスコ
被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
材質スチール (亜鉛メッキ)全長(m)2.6適合管(銅管)1/4”用
1本
1,770税込1,947
翌日出荷

替ストラップ(EA546YS-11用) エスコ
ストラップ幅(mm)28ストラップ長(mm)(替ストラップ)110パイプ外径(Φmm)75
1個
1,810税込1,991
翌日出荷

排水口クリーナー エスコ
ゴムアダプターΦ90~95mm、Φ95mm、Φ95~110mm(各1個付き)。トイレやシンクなど家庭内の詰まりを解消します。
全長(mm)570
1個
18,500税込20,350
翌日出荷

塩ビ管リーマー エスコ
内面、外面面取用。塩ビパイプ用。適合塩ビパイプ径は呼びA寸法です。滑り止めのビニールグリップ付き。
材質ハイグレード鋼
1個
6,990税込7,689
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅管リーマー (ラチェット式) エスコ
ラチェット式。内径用。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。
仕様ラチェット式寸法(mm)39×62材質(本体)アルミダイカスト製刃先5枚刃材質(ブレード)刃物工具鋼製内径(mm)34適合銅管外径(mm)3~25(1/8”~1”)
1個
8,900税込9,790
翌日出荷

レバー式ベンダー エスコ
跡がついたり、削りくずが出ません。
材質(本体・ケース)アルミ製ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)930×280×175(内寸:910×260×155)適合銅管径1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”曲げ角度(°)最大180
1組
49,800税込54,780
翌日出荷

ミニチューブカッター エスコ
全長(mm)70適合銅管外径(mm)3/8”~1.1/8” (9.5~28.5)
1個
1,200税込1,320
翌々日出荷

パイプレンチ (ノンスパーキング) エスコ
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防錆。
材質アルミニウム青銅全長(mm)915質量(g)4310口幅(mm)最大:144材質(ハンドル)アルミニウム
1丁
153,700税込169,070
翌日出荷

パイプレンチ (オフセット型/アルミ合金) エスコ
天井、床配管の締め付けに便利です。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。フックジョーの先端が薄いので、窮屈な部分にもスムーズに入り、作業を容易にします。同サイズの鉄製レンチに比べ約50%軽量ながら、強度はほとんど変わりません。
1本
21,800税込23,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベンダーヘッド (逆作用) エスコ
なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。
材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
1セット
16,100税込17,710
翌日出荷

ベンダーヘッド (逆作用) エスコ
なまし銅管専用。
材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA275R、EA275H
1個
10,300税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベンダーボディ エスコ
なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
1個
22,200税込24,420
翌々日出荷

パイプクリーニングブラシ エスコ
針金の部分は対象物を傷めないためのカバー付き。固さの違う2種類の毛で構成されており、どこでも曲げて使用できます。排水ホースの洗浄にも使えます。
材質針金:スチール全長(mm)740材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・塩ビ他ブラシ寸法(mm)40×300
1本
1,130税込1,243
翌日出荷

パイプクリーニングブラシ エスコ
台所のシンクやシャワールームの排水口の洗浄に
材質毛・柄:ポリプロピレン寸法(mm)ケーブル:4×3000パイプ径(Φmm)清掃可能:76~102グリップ部(mm)20×15×110材質(ケーブル)ファイバーグラス (ナイロンコーティング)関連資料(0.06MB)ブラシ寸法(mm)約76×55
1本
1,490税込1,639
翌々日出荷

パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコ
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
1個
5,930税込6,523
翌日出荷

パイプカッター (PP・PE管用) エスコ
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼
1個
21,000税込23,100
翌日出荷

パイプカッター (PP・PE管用) エスコ
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。
適合PP・PE管、管外径:2”~5”全長(mm)340質量(kg)2材質(本体)アルミニウム肉厚(mm)最大:13材質(刃)合金鋼
1個
37,300税込41,030
翌日出荷

ベルトレンチ エスコ
ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます
全長(mm)ボディ:205質量(g)220ベルト長さ(mm)600能力(mm)Φ20~160
1本
1,800税込1,980
翌日出荷

ベルトレンチ エスコ
ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。
材質ベルト:ゴム全長(mm)205材質(本体)LM24アルミニウム (黒色パウダーコーティング)質量(g)300ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)950パイプ外径(Φmm)20~300
1本
3,580税込3,938
翌日出荷

フレアーナット用トルクレンチ エスコ
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。
全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
1丁
9,170税込10,087
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレアーナット用トルクレンチ エスコ
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
精度(%)±3以内
1丁
6,100税込6,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)