水道・空調配管用工具の新着商品

「水道・空調配管用工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

74件中 41~74件
旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル。10~40mmの排水管清掃に最適。グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。
質量(kg)3.6 寸法(Φmm×m)ケーブル:8×7.6
1個
70,100 税込77,110
翌日出荷

用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に 材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング) シルバー/ブラック 材質(刃)SK5(テフロンコーティング)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【使用方法】パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。
パイプ径(Φmm)最大切断:200 材質(ケーブル)ステンレス ケーブル長(mm)610
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

手動・電動ドリル兼用。Φ6.5mmケーブル専用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
寸法(mm)180×202 質量(kg)1.5 パイプ径(Φmm)清掃可能:32~50 寸法(Φmm×m)ケーブル:6.5×7.6
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

100個入り。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
適合パイプ内径:9/16”
1パック(100個)
15,100 税込16,610
71日以内出荷

エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。
全長(mm)380 材質(本体)クロムモリブデン鋼 ケース寸法(mm)410×160×55 (H) 材質(ケース)スチール 寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
1セット
75,000 税込82,500
3日以内出荷

EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。
材質クロムモリブデン鋼 呼び径(mm)冷媒管:12.7 呼び径水道管:3/8” 適合管外径(インチ)銅管:1/2”
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。
材質クロムモリブデン鋼 呼び径(mm)冷媒管:9.53 呼び径水道管:1/4” 適合管外径(インチ)銅管:3/8”
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく確実な拡管ができます。
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA208エキスパンダー本体。エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。直管の場合、焼きなましてご使用ください。使用方法:本体のロックを外し、ピンを下げてエキスパンダーヘッドをねじ込んでください。1.銅管をカッティングの後、バリを取り、爪の先端部分を銅管に差し込んでください。2.爪の部分を根元まで確実に差し込み、ロックをかけてレバーを両手で押しながら拡管します。3.一気に拡管すると、銅管は割れてしまいます。また、ゆっくりやっても管を回さずに広げると、爪痕がタテ線で残ります。矯正のため少しパイプを回しながら仕上げていくときれいに仕上がります。4.レバーをおろして、ロックを外します。本体のピンが下がり、エキスパンダーヘッドの爪がすぼまりので、銅管を抜いてください。
全長(mm)380
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

材質スチール 質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×160×55
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。
材質アゴ部:鉄鋳物製 全長(mm)呼び:250 質量(kg)0.4 材質(ハンドル)アルミ鋳物製 パイプ外径(Φmm)40
1丁
14,700 税込16,170
翌日出荷

被覆銅管用の刃が装着されています。被覆銅管は3/4”まで切断可能。
適合管外径:1/4”~1.1/8、銅管 (被覆) 幅(mm)25 全長(mm)65 高さ(mm)51
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

完全鍛造、2度の熱処理を施しております。弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン。
全長(mm)300 質量(g)750 材質(ハンドル)鍛造鉄 パイプ外径(Φmm)Φ6~115 材質(チェーン)硬化スチール
1丁
8,330 税込9,163
翌日出荷

なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8” 全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420 材質(本体)アルミ鋳物製 ケース寸法(mm)570×210×140
1組
42,400 税込46,640
翌日出荷

トップマン[工具・金物]アルミパイプレンチ
刃が鋭いので喰いつき抜群!
仕様くわえられる管の呼び寸法(最大):40A/1 1/2 寸法(mm)350 口開き(mm)幅:49
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]ユニバーサルスピードレンチ
パイプや角のつぶれたボルト・ナットも回せる
適合サイズ9-22mm・3/8”-13/16”
1個
699 税込769
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]パイプレンチ
水道管・白管の配管作業に便利
1個
829 税込912
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]パイプカッター
内面バリ取りリーマー付き!
材質炭素工具鋼 寸法(mm)4~28
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

4個入り。水道、ガス管用替刃。
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
1組(4個)
6,900 税込7,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
11,500 税込12,650
翌日出荷

被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
適合銅管:1/4” 材質ステンレス 全長(m)2.6
1本
3,440 税込3,784
翌日出荷

ナイロンベルトの為、メッキパイプ等を傷付けずに回すことができます。アルミニウム製ハンドルでエポキシ塗料でコーティングされています。
全長(mm)300 質量(g)290 パイプ外径(Φmm)220
1丁
8,110 税込8,921
翌日出荷

1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。 仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部 材質アルミダイキャスト 全長(mm)200 ブラック/ゴールド 質量(g)180 切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16 切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
1丁
5,798 税込6,378
6日以内出荷

刃は左右を差し替える事で2回使用できます。
用途FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。 適合機種FF29-200BG 材質特殊鋼 寸法(mm)85×1.5×22 質量(g)20
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

REX(レッキス工業)ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番290-2290 適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3 型式AD25A40A 寸法自動切上1~1 1/2
1台
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
1個
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒット商事チェンレンチ
作業中の脱落を防止する特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。
用途パイプレンチが入らない狭所作業に。ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業にご使用ください。 材質特殊鋼
1丁
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。 付属品【替刃】TCC105 肉厚(mm)3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。 付属品【替刃】TCBC105 材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼 肉厚(mm)3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]MINIチューブカッター
銅・真鍮・アルミ管の切断に
仕様MTC-22 材質炭素工具鋼
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1台
特価
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)