スパナの新着商品

スパナの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

22件中 122
キャンペーン情報RSS配信
”新型スパナ” TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)”新型スパナ”
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼シルバー
1本
889税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

四角ソケットスパナ エスコ
先端の四角穴は貫通しています。
材質特殊鋼
1丁
8,850税込9,735
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入) エスコ
入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。
寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10ケース形状EVAトレーケース寸法(mm)375×185×45 (H)
1セット
13,000税込14,300
翌日出荷

片目片口スパナ (強力型) エスコ
12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
1本
61,800税込67,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片目片口スパナ (ステンレス製) エスコ
12ポイント。15°タイプ。
材質ステンレス (SUS420)寸法(mm)17全長(mm)195質量(g)140
1本
4,760税込5,236
翌日出荷

片目片口スパナ (Xビーム) エスコ
12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
材質クロムバナジウム鋼
1本
430税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

片目片口スパナ エスコ
23本組。12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32全長(mm)127~426
1組
18,700税込20,570
翌日出荷

片目片口スパナ エスコ
12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
320税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

片口スパナ (薄型) エスコ
材質炭素鋼 (C60)/亜鉛メッキ厚さ(mm)1.5全長(mm)75質量(g)6対辺(mm)4.5
1個
1,150税込1,265
翌日出荷

両口スパナ (薄型ダブルアングル) エスコ
1個
460税込506
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

両口スパナ エスコ
15°タイプ。両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
1丁
560税込616
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両口スパナ エスコ
磨き仕上げ。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が。施されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています。開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
1本
4,750税込5,225
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両口スパナ エスコ
8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。
材質工具鋼全長(mm)124~278サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1”質量(g)124~357ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71全質量(g)(ケース込)2195
1組
3,060税込3,366
翌々日出荷

片口スパナ エスコ
共回り止スパナ。インチサイズ。30°アングル。限られたクリアランス用に非常に薄い開口部を備え、優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼全長(mm)230外径(mm)89対辺2.1/8”
1個
9,720税込10,692
翌日出荷

薄型スパナ 栃木屋
ボルト型の各種キャスター取付用スパナです。
材質RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)
1個
319税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパナ KTC
KTCスパナのヘッドは、従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用しています。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。梨地と磨き仕上げのコントラストがフォルムの美しさを引き立てています。JAN付です。
幅(mm)【D1】スパナ部(小):23.5 / 【D2】スパナ部(大):27.5厚さ(mm)【T1】スパナ部(小):6 / 【T2】スパナ部(大):6全長(mm)147質量(g)65寸法S1×S2(inch)7/16×1/2
1丁
1,298税込1,428
翌日出荷

スパナセット WIZ'A
用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
1個
1,280税込1,408
翌々日出荷

オープンリングスパナ Beta
6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
2,198税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オープンリングスパナ Beta
12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0全長(mm)212質量(g)174対辺寸法(mm)17×19表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
3,198税込3,518
8日以内出荷

両口スパナ Beta
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
649税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ミニスパナセット6本組 TAKAGI(高儀)
異なる両端と差し込み角度で場所に応じて使い分け 。狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
1個
989税込1,088
5日以内出荷

ミニコンビスパナセット6本組 TAKAGI(高儀)
作業しやすい角度付き 。狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
1個
989税込1,088
5日以内出荷