モンキーレンチの新着商品

モンキーレンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 114
キャンペーン情報RSS配信
大口モンキー BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)大口モンキー
ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
1丁
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付 トップ工業
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。仕様グリップありトラスコ品番722-7744材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117最大口開き(mm)7~26口開き(mm)26
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

モンキーレンチ HAMACO
耐水性・耐腐食性に優れています。
材質仕上げ:ステンレススチール
1丁
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SWM-43 ショートワイドモンキー 43mm MUST TOOL
口開き4~38mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み3mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。
用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)165開口寸法(mm)【モンキー】4~38先端厚さ(mm)3
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOL
口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。ギアレンチ部はフレキ仕様なので狭所作業に便利です。
用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】フレキシブル全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷

SWM-33 ショートワイドモンキー 33mm MUST TOOL
口開き4~33mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2.5mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。
用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)154開口寸法(mm)【モンキー】4~33先端厚さ(mm)2.5
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

GW-WM1317B ギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOL
口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。
用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】ストレート全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

SWM-28 ショートワイドモンキー 28mm MUST TOOL
口開き4~28mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。
用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)136開口寸法(mm)【モンキー】4~28先端厚さ(mm)2
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷

モンキーレンチ WIZ'A
用途1本で様々なサイズのボルトやナットを締めたり緩めたりする際に仕様落下防止コード取り付け穴あり材質炭素鋼シルバー質量(g)137硬度HRC40~50最大開口(mm)19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約157×48×11
1個
799税込879
翌々日出荷

モンキーレンチ (大型) エスコ
RoHS2対応品。
材質特殊鋼厚さ(mm)開口部:16.5、ウォーム部 (ねじ部):30全長(mm)615質量(g)3400呼び寸法(mm)600トルク(N・m)3853.8口の開き(mm)0~67RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M42
1丁
27,100税込29,810
翌日出荷

モンキーレンチ エスコ
口幅目盛付き。
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.8質量(g)120呼び寸法(mm)150口幅(mm)最大:24
1丁
1,710税込1,881
翌々日出荷

グリップ付モンキーレンチ トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]グリップ付モンキーレンチ
握りやすく作業性抜群
1個
949税込1,044
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタンダードモンキー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]スタンダードモンキー
目盛り付のスタンダードモンキー
材質炭素工具鋼・クロームメッキ
1個
699税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリップ付スタビーモンキー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]グリップ付スタビーモンキー
先細タイプで狭い場所でも作業が出来る
材質本体:炭素工具鋼/グリップ:TPR寸法(mm)150最大口開き(mm)30
1個
1,498税込1,648
8日以内出荷