六角棒レンチの新着商品
「六角棒レンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
はくでん六角レンチセット カラフル
カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質S2合金鋼形状L型タイプロング内容1セット(9本組)先端形状ボールポイント付
BONDHUS六角L-レンチ 黒染 タグ付
一般的な黒染加工の5倍さびない耐蝕性を持っています。プロテニアム合金鋼使用で、引張強度に優れています。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、非常になめにくくなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様黒染加工材質プロテニアム合金鋼サイズ3/16インチタイプロングタイプ
1個
¥99税込¥109
翌々日出荷
BONDHUS六角L-レンチ 黒染 タグ付
一般的な黒染加工の5倍錆びにくい耐蝕性です。プロテニアム合金鋼使用で、引張強度に優れています。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、非常になめにくくなっています。特殊な黒染加工を施しており、一般的な黒染加工に比べ、5倍さびません。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様黒染加工材質プロテニアム合金鋼タイプショートタイプサイズ(mm)5
1個
¥109税込¥120
翌々日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)六角棒レンチセット
折りたたみタイプのホルダー。傾けての使用で効果を発揮。抜群の耐摩耗性・ねじり強度。斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント
全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40関連資料(0.75MB)
1セット(9本)
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
TAKAGI(高儀)フォールディングレンチ
軽量・コンパクトな携帯ツール
用途へクスローブねじの締め付け、緩め作業に付属品T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40材質フレーム:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム、軸:クロームバナジウム鋼
1個
¥789税込¥868
4日以内出荷
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。防爆、防錆。
材質ベリリウム銅合金サイズ3/32”軸長(mm)48
1本
¥1,900税込¥2,090
翌日出荷
5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
1セット
¥42,200税込¥46,420
翌日出荷
9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。
質量(g)420軸長(mm)5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215寸法(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
1セット
¥1,290税込¥1,419
翌日出荷
9本組。キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。ボールポイント付き。
材質工具鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10軸長(mm)80~225
1セット
¥2,400税込¥2,640
翌日出荷
9本組。スタンドホルダー付き。
材質スタンド:スチール寸法(mm)スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H)サイズ3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”質量(g)498軸長(mm)52~130材質(レンチ)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
1セット
¥3,440税込¥3,784
翌日出荷
8本組。キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。ボールポイント付き。
材質工具鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8軸長(mm)80~195
1セット
¥1,890税込¥2,079
翌日出荷
7本組。先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。軸長250mmのロングタイプ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.04.0・5.0・6.0軸長(mm)250
1セット
¥4,130税込¥4,543
翌日出荷
7本組。先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.04.0・5.0・6.0軸長(mm)100材質(ビット)S2鋼材質(ハンドル)クロムバナジウム鋼
1セット
¥2,930税込¥3,223
翌日出荷
6本組。先端が稼動してねじ穴に食い込む為、なめた六角穴付ボルトでも回すことができます。
寸法(mm)3・4・5・6・8・10軸長(mm)110~200関連資料仕様(0.09MB)
1セット
¥3,740税込¥4,114
翌日出荷
先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。軸長250mmのロングタイプ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
軸長(mm)250
先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
軸長(mm)100材質(ビット)S2鋼材質(ハンドル)クロムバナジウム鋼
トップマン[工具・金物]極小対応六角棒レンチ
極小インチサイズまで対応できる13本組
仕様13本組セット内容(インチ)0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4材質クロムバナジウム鋼硬度HRC51±2
1個
¥639税込¥703
8日以内出荷
トップマン[工具・金物]極小対応六角棒レンチ
サイズ豊富な13本組!
仕様13本組セット内容(mm)0.7/0.9/1.27/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6材質クロムバナジウム鋼/サテンニッケル加工硬度HRC51±2
1個
¥659税込¥725
8日以内出荷
1個
¥329税込¥362
8日以内出荷
トップマン[工具・金物]かぼちゃヘッドボールポイントレンチセット
早回しと高トルクでの本締め作業がレンチを交換することなく可能に
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10セット数9本組傾斜角度(°)30
1個
¥2,598税込¥2,858
8日以内出荷
トップマン[工具・金物]RESボールポイントレンチセット
特殊形状によりなめた六角ねじ、錆びて入りにくい六角ネジも回すことが可能
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10セット数9本組傾斜角度(°)25
1個
¥2,698税込¥2,968
8日以内出荷
1個
¥859税込¥945
8日以内出荷
1個
¥689税込¥758
8日以内出荷



























![極小対応六角棒レンチ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937295-260121-02.jpg)
![極小対応六角棒レンチ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937311-260121-02.jpg)
![リング付六角棒レンチ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937058-260121-02.jpg)
![六角棒レンチセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937548-260121-02.jpg)
![かぼちゃヘッドボールポイントレンチセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70938336-260121-02.jpg)
![RESボールポイントレンチセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70938379-260121-02.jpg)
![リング付六角棒レンチセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937137-260121-02.jpg)
![ボールポイントセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937460-260121-02.jpg)
![ショートボールポイントレンチセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937320-260121-02.jpg)
![コンビ六角棒レンチ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937390-260121-02.jpg)