ストリッパーの新着商品
「ストリッパーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに
材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)
全長(mm)161
質量(g)109
刃長(mm)10
グリップ部(mm)51
被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに
材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)
全長(mm)161
質量(g)109
刃長(mm)10
グリップ部(mm)51
表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
1セット
¥8,290
税込¥9,119
翌日出荷
各種コードの被覆むきに
仕様A型
適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.0/(切る)ビニールコード:外径5.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ワンタッチで被覆がむける
仕様3in1
適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.5/(切る)ビニールコード:外径5.0まで/(圧着)絶縁・裸端子など:0.6~2.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
一丁で多用途に使える!
仕様ワニ型
適合範囲(mm)(むく)VCTケーブル:9.5/ビニールコード:0.8~2.6/(切る)ビニールコード:外径5.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50
質量(g)700
適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2
長さL×直径(mm×Φmm)191×69
適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F
皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応。剥き長さが12~50mmで調節可能。CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON。剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい
長さ(mm)剥き長さ:12~50
質量(g)700
導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60
長さL×直径(mm×Φmm)191×69
適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類CV
1枚
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
適合出荷時の設定:TS100, TS100D, TS100T, TS100E用
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷